「超硬 エンドミル ラフ」の検索結果
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金
関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ラフィングエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。
仕様TAX
トラスコ品番826-0343
材質超硬
刃数4
全長(mm)63
刃長(mm)19
コーナー半径(mm)1
シャンク径(mm)8
刃径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。
材質IC902
刃数6
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数4
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
材質IC908
ねじれ角(°)15
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
先端クーラント穴付きです。
用途NPTねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。
材質IC908
ねじれ角(°)15
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
先端クーラント穴付きです。
用途BSPねじ切り加工用。
材質IC908
ねじれ角(°)15
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番570-9572
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
先端クーラント穴付きです。
用途BSPTねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番423-1755
材質IC908
全長(mm)84
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)11.3
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
小径のMJねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材質IC908
刃数3
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質超硬合金
幅(mm)コーナ面取:0.5
刃数4
表面処理WXLコーティング
外径許容差(mm)0~-0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
HRc65までの被削材に対応可能です。
用途粗加工用。
材質IC900
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
外径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内外径60°ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途フライス加工用。
材質IC900
刃数4
ねじれ角(°)45
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。
材質IC08
刃数3
ねじれ角(°)45
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材質IC902
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途フライス加工用。
トラスコ品番117-1969
材質IC900
刃数4
ねじれ角(°)45
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
29日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。
材質IC900
刃数4
ねじれ角(°)38
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番117-1997
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
29日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番117-3521
材質IC900
刃数4
全長(mm)63
刃長(mm)18
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
ねじれ角(°)38
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。
仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11
トラスコ品番423-3416
材質IC900
刃数5枚
全長(mm)92
ねじれ角(°)45
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ