58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。 重みによる力強いケレン作業が可能です。
全長(mm)約375
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック超硬Wケレン棒50
刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。 ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。 プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)約375
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)超硬ハガース
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質炭素工具鋼 全長(mm)290 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7870-57
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)15 全長(mm)285 型式細ノミR型
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)超硬刃ケレン棒
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンドーテック超硬Wケレン棒30
刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
1本
5,798 税込6,378
欠品中

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃幅(mm)30 全長(mm)290 トラスコ品番471-5501 材質(グリップ)天然ゴム 刃厚(mm)4.5 材質(先端)SC材 材質(刃)超硬 材質(シャフト)焼入パイプ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,240 税込4,664
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm)85 全長(mm)960 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ セブンティエイト 動画あり
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去 材質(刃)超硬
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ超硬刃ケレン棒ロング 土牛 動画あり
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)7・30 全長(mm)225 型式鋲かきL型
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)90 アズワン品番64-7870-60
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7870-58
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7870-59
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

03803 超硬刃 ドロスケレン棒 ロング 土牛 動画あり
レーザー加工機のドロス除去効率UP!。引きながら使用するスクレーパー。先端は超鋼チップ付き!。立ったまま使える、950mmロングサイズ!
用途レーザー加工機のワークサポート部に付着したドロス除去に最適。 全長(mm)約950 質量(g)約800 刃幅(mm)約50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

材質工具鋼 全長(mm)950 質量(g)850 刃幅(mm)50 刃厚(mm)5 アズワン品番65-2145-04
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

セブンティエイト超硬刃付ケレン棒替刃
RoHS
4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。 刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。 両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)180 トラスコ品番373-5729 質量(g)55 刃厚T(mm)1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6212 全長(mm)255 質量(g)193 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.95 材質(刃)超硬
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

刃先に超硬チップを使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
全長(mm)118 トラスコ品番373-5745 質量(g)50 刃厚T(mm)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

三木技研ケレン 両刃
超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 仕様両刃
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

665用替刃
刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6123 質量(g)10 刃長(mm)6.9 刃厚(mm)1.95
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。 耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。 手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)50 全長(mm)185 質量(g)約243 グリップ部(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレード幅(mm)約50
1本
3,998 税込4,398
欠品中

全長(mm)180 トラスコ品番373-8809 セット内容超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm 質量(g)110
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。
用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。 トラスコ品番705-5026 全長(mm)255 刃幅(mm)50 刃厚(mm)2
1丁
6,698 税込7,368
3日以内出荷