頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。
ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。
プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)約375
従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。
重みによる力強いケレン作業が可能です。
全長(mm)約375
刃先に超硬合金を使用。
両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。
耐久性は従来品より2倍以上長持ち
作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
刃幅(mm)30
全長(mm)290
トラスコ品番471-5501
材質(グリップ)天然ゴム
刃厚(mm)4.5
材質(先端)SC材
材質(刃)超硬
材質(シャフト)焼入パイプ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)290
刃幅(mm)30
アズワン品番64-7870-57
1本
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。
ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。
刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
材質(刃)超硬
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)15
全長(mm)285
型式細ノミR型
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
刃先に超硬合金を使用。
両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。
耐久性は従来品より2倍以上長持ち
作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)7・30
全長(mm)225
型式鋲かきL型
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
材質炭素工具鋼
全長(mm)375
刃幅(mm)90
アズワン品番64-7870-60
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)375
刃幅(mm)50
アズワン品番64-7870-58
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)375
刃幅(mm)75
アズワン品番64-7870-59
1本
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
レーザー加工機のドロス除去効率UP!。引きながら使用するスクレーパー。先端は超鋼チップ付き!。立ったまま使える、950mmロングサイズ!
用途レーザー加工機のワークサポート部に付着したドロス除去に最適。
全長(mm)約950
質量(g)約800
刃幅(mm)約50
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)950
質量(g)850
刃幅(mm)50
刃厚(mm)5
アズワン品番65-2145-04
1本
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ
全長(mm)330
主な用途石工作業
仕様両刃
刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。
用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。
トラスコ品番705-5026
全長(mm)255
刃幅(mm)50
刃厚(mm)2
1丁
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。
用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。
トラスコ品番705-5025
全長(mm)350
刃幅(mm)50
刃厚(mm)2
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業ができます。
用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。
トラスコ品番705-5024
全長(mm)1065
刃幅(mm)80
刃厚(mm)2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
木製グリップ後部のハンマー打ちも可能。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリ除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
3種類の長さから選べるパイプハンドルと組み合わせて使用。刃部が衝撃に強い超硬合金のWケレンのためスパッタやバリの除去が簡単に行える。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
4種類の刃幅と3種類のパイプの付け替えで多様な用途に使用可能。刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
アズワン品番64-7873-45
頭質量(g)420
1本
¥15,400
税込¥16,940
8日以内出荷
ショルダーストラップ付きです。外側に大小3ヶ所ポケット。内側に4ヶ所ポケット。内側ポケット部分には豚革を使用し強化してあります。
セット内容スタンダードセット:超硬刃付き替刃3枚(MO-201・MO-202・MO-203)/付け替えパイプMO-301/溶接機点火装置MO-401
1セット
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード