90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)180 トラスコ品番373-5729 質量(g)55 刃厚T(mm)1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)超硬ハガース
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷


超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。 軸径(Φmm)2.34 適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

665用替刃
刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6123 質量(g)10 刃長(mm)6.9 刃厚(mm)1.95
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6212 全長(mm)255 質量(g)193 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.95 材質(刃)超硬
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。*打撃や落下など強い衝撃を加えないでください。
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ) 全長(mm)210 質量(g)91 刃幅(mm)16.9 刃厚(mm)4.2 ブレード長さ(mm)60
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ) 全長(mm)210 質量(g)91115 刃厚(mm)4.2 ブレード長さ(mm)60
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質刃:超硬刃、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)195 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7873-72
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷

刃はスチール。ハンドルはポリプロピレン、プラスチック製。超硬付スクレーパー。2本セット。
用途ガスケット・カーボン・錆の除去に。 全長(mm)198・196 刃幅(mm)15・31 刃厚(mm)4.7
1組
14,900 税込16,390
翌日出荷

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケット・カーボン・錆の除去に。
仕様●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパー アズワン品番65-9262-75
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ベルト幅70mmまで対応可能 。1対象品 超硬ストロングスクレーパー10mm・30mm、超硬ライトスクレーパー10mm・30mm、超硬スクレーパー3×21・6×21・11×31 。2対象品 超硬ストロングスクレーパー50mm、超硬ライトスクレーパー50mm
全長(mm)230
1本
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先に超硬チップを使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
全長(mm)118 トラスコ品番373-5745 質量(g)50 刃厚T(mm)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)超硬スクレーパー
全長(mm)145 質量(g)20 刃長(mm)15 材質(柄部)真鍮、ニッケルメッキ ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)タングステンカーバイド
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷


1個
4,240 税込4,664
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷