軸径(Φmm)3
刃径(mm)6
刃長(mm)13
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
関連キーワード