軸径(Φmm)3
全長(mm)38
刃長(mm)13
刃径(Φmm)3
仕様エンドカット付
エスコ品番EA819CE-3
材質超硬
適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
軸径(Φmm)3
刃径(mm)6
刃長(mm)13
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
トラスコ品番852-7336
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
全長(mm)45.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)6.4
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7335
軸径(Φmm)3
形状スパイラルカット
幅(mm)13
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13
刃径(Φmm)4.8
外径(mm)4.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
トラスコ品番852-7340
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
全長(mm)44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)6.4
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。
(刃径Φ3.0以下はオール超硬です。
)
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7333
軸径(Φmm)3
形状スパイラルカット
幅(mm)13
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13
刃径(Φmm)4.8
外径(Φmm)4.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
軸径(Φmm)3
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
軸径(Φmm)3
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカット
軸径(Φmm)3
形状円錐先丸
幅(mm)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13
刃径(Φmm)4.8
外径(mm)4.8
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
トラスコ品番852-7323
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
全長(mm)48.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13.0
先端角(°)20
刃径(Φmm)6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカット
トラスコ品番852-7308
軸径(Φmm)3
形状円柱先丸
幅(mm)13
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
刃長(mm)13
刃径(Φmm)4.8
外径(mm)4.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード