対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています
軸径(Φmm)3
仕様スパイラルカット
トラスコ品番476-3858
形状円筒(シングルカット)
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)3.0
全長(mm)100.0
刃長(mm)14.0
トラスコ品番856-8958
形状円柱先丸(クロスカット)
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。
(刃径Φ3.0以下はオール超硬です。
)
関連キーワード