用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに
エスコ品番EA819CJ-6
刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)
刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)38
刃長(mm)13
刃径(Φmm)3
仕様エンドカット付
エスコ品番EA819CE-3
材質超硬
適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
軸径(Φmm)3
刃径(mm)6
刃長(mm)13
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
セット内容砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切計8本
1セット(8本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番498-8434
質量(g)10
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
刃径(Φmm)3
軸径(Φmm)3
材質超硬合金
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
トラスコ品番476-4293
セット内容超硬カッター:21201、21205、21212、21213、21241、21242、21245、21261、21262、21265、21272、21275
質量(g)290
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)6.0
全長(mm)39.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
1組
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
材質タングステンカーバイド
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)3×2.7×38
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×5.4×38
1本
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています
軸径(Φmm)3
仕様スパイラルカット
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404
軸径(Φmm)3
全長(mm)38
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
刃長(mm)12.5
刃径(mm)3
1本
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
適合材金属・非金属
カット名称クロスカット
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
入数1
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
カット名称クロスカット
入数1
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1178
アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に
軸径(Φmm)3
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属
カット名称アルミカット
入数1
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
適合材金属・非金属
カット名称スパイラルカット
関連キーワード
1
2
3
4
次へ