用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)60
材質先端超硬チップ
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
先端角(°)120
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。
全長(mm)160
有効長(mm)100
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質超微粒子
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角30゜
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質超微粒子
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角30゜
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。
材質超硬付刃
タイプ長さ:レギュラ
表面処理nanoAコート
給油方式内部給油
関連キーワード