こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174
グリップ最大径(Φmm)24
ポンチ軸径(Φmm)6
最大打力(N)490
パームプロテクター径(Φmm)53
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
全長(mm)143
トラスコ品番855-3703
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)142
最大打力(N)353
直径(mm)16
2018年トラスコ掲載ページ1 1364
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。
連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
タイプ超硬チップ付
軸長L(mm)25
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型超硬付
軸長L(mm)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
材質(本体)炭素鋼
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
硬度HRA85
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端超硬チップ付。
打力調整可能。
AP-Sはケガキ針にもなります。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
こんなお得な商品も!

センターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材
材質(グリップ)黒染+ローレット加工
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)
硬度HRA90
先端角(°)90
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に
全長(mm)140
使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください
質量(g)16
材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード