34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ3 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状タマゴ 材質超硬
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円 材質超硬
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃径×刃長×全長(mm)12×10.8×55、12×25×70、12×30×70(3種)
1組
50,500 税込55,550
翌日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3 形状テーパー 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60° 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)3 形状円筒(イノックスカット) 刃長(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃 材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当 全長(mm)107 刃厚(mm)3 シャンク形状ストレート 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

返しの刃が付いたダブルカットタイプ 滑らかな切れ味です
用途金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削 材質超硬 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称アルカット
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6mmシャンク アルミカット
仕様●刃形状:コーン先丸●刃径(D1):9.5●刃長(L1):27●シャンク径(D2):6●全長(L2):72●角度:14°●コード番号:119-0160746 アズワン品番67-4827-87
1個
7,998 税込8,798
欠品中

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) 形状タイプ7 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 シャンク長(mm)45 角度(°)14 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 シャンク長(mm)45 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ペンシルタイプ
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等 トラスコ品番699-6858 全長(mm)149.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 チャック内径(Φmm)3 空気消費量(m3/min)0.18 排気口後方 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)