45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円錐型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)41.3 角度(°)22
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状円錐型(シングルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)41.3 角度(°)22
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

形状円錐型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円錐型(ダブルカット) 刃径(Φmm)5 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])38000 軸長(mm)23 角度(°)16
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

両頭使用可能
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ49 カット名称スパイラルカット 仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。 トラスコ品番523-0373 刃長(mm)1.5 シャンク長(mm)35 角度(°)90 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cシリーズ
シャンク径6mmの超硬バーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状円錐型(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円錐型(シングルカット) 刃径(Φmm)5 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])38000 軸長(mm)23 角度(°)16
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

形状円錐型60°(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)35.5 角度(°)60
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

軸径(Φmm)3 形状円錐型60°(シングルカット) 刃径(Φmm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)2.5 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)35.5 角度(°)60
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

形状円錐型90°(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)36.5 角度(°)90
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

軸径(Φmm)3 形状円錐型90°(ダブルカット) 刃径(Φmm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)1.5 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)36.5 角度(°)90
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60° 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(92°・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-2890 軸径(Φmm)3 形状92度 全長(mm)38 タイプオール超硬 軸長(mm)36.5 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)90 刃径(Φmm)3 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-2892 軸径(Φmm)3 形状90度 全長(mm)38 タイプオール超硬 軸長(mm)36.5 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 形状円錐型:14°(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)11.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)89.0
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

形状円錐型:14°(ダブルカット) タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)64.0
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
軸径(Φmm)6 形状円錐90°(ダブルdカット) 材質超硬 使用工具軸付きグラインダー
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状円錐型(シングルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)3.0 材質超硬 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)47.0 角度(°)90
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 形状円錐型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)3.0 材質超硬 質量(g)21 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)47.0 角度(°)90
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-0613-3-5、C-0613-3-5、D-0606-3-5、F-0613-3-5、M-0613-3-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐型 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)6.4 カット名称ダブルカット
1セット
9,898 税込10,888
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容10種 (品番:A-0313-3-5、C-0213-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、E-0306-3-5、F-0313-3-5、G-0313-3-5、H-0306-3-5、L-0313-3-5、M-0316-3-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型×2、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、炎型、円錐先丸型、円錐型 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 カット名称ダブルカット
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)