こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
軸径(Φmm)3
形状逆テーパー型(シングルカット)
材質超硬
質量(g)5
角度(°)10
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
軸径(Φmm)3
形状ポイント型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
質量(g)5
軸径(Φmm)3
形状ポイント型(シングルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
質量(g)5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
軸径(Φmm)3
形状砲弾型(ダブルカット)
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)25.3
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
形状円筒型(ダブルカット)
質量(g)6
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])67000
軸長(mm)32.0
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)32
刃長(mm)6
外径(Φmm)1.5
トラスコ品番435-3293
材質超硬
質量(g)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。
金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。
チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。
焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工
カット名称ダブルカット
RoHS指令(10物質対応)対応
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状円筒型
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称スパイラルカット
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状円筒型
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
使用工具電動工具及びエアグラインダー
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。
一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。
金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。
高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。
CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。
特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール
適合材木工
コーティングTiN(チタンコーティング)
材質(刃)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状ダブルカット
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸長(mm)41
先端角(°)0
首下長(mm)6
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸長(mm)41
先端角(°)0
首下長(mm)6
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3
形状円筒
粒度230
全長(mm)50
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸長(mm)41
刃長(mm)3
先端角(°)0
首下長(mm)6
関連キーワード
1
2
次へ