41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
3,410 税込3,751
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー
軸径(Φmm)6 刃径(mm)12 全長(mm)48 カット名称リム(シングルカット) タイプロー付 刃長(mm)2.6 トラスコ品番435-6772 材質超硬 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 軸長(mm)45.4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)
両頭使用可能
トラスコ品番144-8552
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)3 形状ツクシ(イノックスカット) 刃長(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)3 形状砲弾(イノックスカット) 刃長(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)3 形状円筒(イノックスカット) 刃長(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)47 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)6 角度(°)10
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃径6 使用工具電動工具及びエアグラインダー シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状球型 全長(mm)45 刃長(mm)5.4 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Kタイプ14°テーパー形で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長48 刃径6 刃長18 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など カット名称スパイラルカット
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円筒先丸型 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6 カット名称スパイラルカット
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称アルカット
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長48 刃径6 刃長18 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材アルミ・軽合金・プラスチック等の軟質材 カット名称アルカット
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃径6 全長(mm)43 刃長(mm)13 使用工具電動工具及びエアグラインダー シャンク径3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)