理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ1
シャンク長(mm)45
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒エンド刃付(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)6
形状円筒型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
軸径(Φmm)6
形状円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)8.0
タイプロー付
刃長(mm)19.0
材質超硬
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
軸長(mm)44.0
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
形状円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプロー付
刃長(mm)12.7
材質超硬
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
軸長(mm)47.3
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
形状タイプ1
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
軸径(Φmm)6
形状円筒型(ダブルカット)
タイプオール超硬
刃長(mm)16.0
材質超硬
軸長(mm)34.0
軸径(Φmm)6
タイプオール超硬
刃長(mm)16.0
材質超硬
軸長(mm)34.0
形状円筒型(シングルカット)
質量(g)21
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
軸長(mm)34.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
形状先端円筒型(ダブルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
形状円筒エンド刃型(シングルカット)
質量(g)11
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
軸長(mm)47.3
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
形状円筒エンド刃型(シングルカット)
タイプロー付
軸長(mm)44.0
軸径(Φmm)6
形状先端円筒型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
軸径(Φmm)6
形状先端円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)16.0
材質超硬
質量(g)21
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
軸長(mm)34.0
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軸径(Φmm)6
形状円筒エンド刃型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)16.0
材質超硬
質量(g)21
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
軸長(mm)34.0
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軸径(Φmm)6
形状円筒エンド刃型(ダブルカット)
タイプオール超硬
刃長(mm)16.0
材質超硬
軸長(mm)34.0
関連キーワード
1
2
3
次へ