46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー 球イノックスカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 形状球(イノックスカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー 球スチールカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状球(スチールカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。アルミ・非鉄金属向け。
用途アルミ、プラスチックに最適です。 適合材アルミ、プラスチックなど カット形状alu
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。より力強い除去作業に。
用途一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金 カット形状d-max
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状球型(シングルカット) タイプロー付 材質超硬
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状球型(シングルカット) 材質超硬
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状球型(ダブルカット) タイプオール超硬 材質超硬 質量(g)19
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルリムーバルSUS用マスター超硬バー
用途SUS用 寸法d(mm)6 適合材SUS
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状球型(シングルカット) 刃径(Φmm)5.0 タイプオール超硬 刃長(mm)4.0 材質超硬 質量(g)19 最高使用回転数(min-1[r.p.m])38000 軸長(mm)46.0
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。ダブルカットと切子が小さいです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
1本
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 形状タイプ8 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 刃径(Φmm)12.7 タイプロー付 刃長(mm)11.0 材質超硬 軸長(mm)150.0
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状球型(シングルカット) タイプロー付 軸長(mm)150.0
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状球型(ダブルカット) タイプロー付 材質超硬 軸長(mm)150.0
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプロー付け 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプロー付け RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)3 形状球(イノックスカット) 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 動画あり
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去 軸径(Φmm)6 適合材鋼材 カット名称アールブイカット
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状球型 全長(mm)45 刃長(mm)5.4 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称ステンカット
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称アルカット
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)