22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 仕様Z3 ミディアムシングルカット 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 全長(mm)53 軸長(mm)40 刃長(mm)13 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン 刃径(mm)12
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 軸長(mm)40 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状逆テーパー型(シングルカット) タイプロー付 材質超硬
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状逆テーパー型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)8.0 材質超硬 質量(g)19 軸長(mm)42.0 角度(°)10
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軸径(Φmm)6 形状逆テーパー型(シングルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)8.0 材質超硬 質量(g)19 軸長(mm)42.0 角度(°)10
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
形状逆円錐(ダブルkカット) 適合材各種金属
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状逆テーパー型(シングルカット) 材質超硬 質量(g)5 角度(°)10
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状逆テーパー型(ダブルカット) 質量(g)5 角度(°)10
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)37 刃長(mm)7 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 角度(°)10
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容10種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、E-1015-6-5、F-1019-6-5、G-1019-6-5、K-1005-6-5、L-1027-6-5、M-1019-6-5、N-1010-6-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、円錐90°型、円錐先丸型、円錐型、逆テーパー型 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)9.5 カット名称ダブルカット
1セット
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)