こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
軸径(Φmm)6
形状円錐90°(ダブルdカット)
材質超硬
使用工具軸付きグラインダー
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。
金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。
チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。
焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工
カット名称ダブルカット
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)3
軸長(mm)32
刃長(mm)6
外径(Φmm)1.5
トラスコ品番435-3293
材質超硬
質量(g)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
形状ポイント型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
質量(g)5
軸径(Φmm)3
形状逆テーパー型(シングルカット)
材質超硬
質量(g)5
角度(°)10
軸径(Φmm)3
形状ポイント型(シングルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
材質超硬
質量(g)5
軸径(Φmm)3
形状砲弾型(ダブルカット)
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)25.3
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状円筒型(ダブルカット)
質量(g)6
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])67000
軸長(mm)32.0
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状円筒型
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称スパイラルカット
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
刃径4
使用工具電動工具及びエアグラインダー
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状円筒型
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
使用工具電動工具及びエアグラインダー
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。
一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。
金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。
高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。
CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。
特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール
適合材木工
コーティングTiN(チタンコーティング)
材質(刃)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状ダブルカット
関連キーワード
1
2
次へ