こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
軸径(Φmm)6
形状円錐型(ダブルカット)
タイプロー付
材質超硬
角度(°)90
軸径(Φmm)6
形状円錐型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
角度(°)90
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
軸径(Φmm)6
形状円錐90°(ダブルdカット)
材質超硬
使用工具軸付きグラインダー
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
形状円錐90°
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6
材質超硬
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
軸径(Φmm)6
形状逆テーパー型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)8.0
材質超硬
質量(g)19
軸長(mm)42.0
角度(°)10
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
軸径(Φmm)6
形状逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)8.0
材質超硬
質量(g)19
軸長(mm)42.0
角度(°)10
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
形状球型(シングルカット)
タイプロー付
軸長(mm)150.0
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60°
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
軸径(Φmm)6
形状球型(ダブルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)150.0
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用
トラスコ品番253-4457
軸径(Φmm)6
形状テーパー
全長(mm)56
タイプロー付け
軸長(mm)48
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)60
刃径(Φmm)9.5
角度(°)60
表面処理チタンアルミナコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。
タイプロー付け
表面処理チタンアルミナコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。
タイプロー付け
RoHS指令(10物質対応)対応
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。
トラスコ品番253-4446
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状60度
全長(mm)56
タイプロー付け
軸長(mm)48
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)6
材質超硬
ダイヤカット刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称ダイヤカット刃
スパイラル刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称スパイラル刃
関連キーワード
1
2
次へ