45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 適合材アルミダイキャストなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)12.7 材質オール超硬合金 形状タイプ2 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 シャンク長(mm)25.3 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 軸長(mm)38 カット名称ダブルカット
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルリムーバルSUS用マスター超硬バー
用途SUS用 寸法d(mm)6 適合材SUS
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ2 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)64 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ 形状タイプ2 シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。ダブルカットと切子が小さいです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
1本
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 軸径×軸長(mm)3×38 刃径(Φmm)6.4 タイプロー付 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。アルミ専用カットです。
用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。 軸径(Φmm)6 材質先端:超硬、軸:鉄 寸法(mm)9.5×19 材質(軸) 対応機種エアーグラインダー・電気グラインダー 加工チタンコート 材質(先端)超硬
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状先丸円筒型(ダブルカット) タイプオール超硬 軸長(mm)25.3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)14.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)61.0
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)14.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)86.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

返しの刃が付いたダブルカットタイプ 滑らかな切れ味です
用途金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削 材質超硬 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称ステンカット
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称アルカット
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 形状先丸円筒形状 材質超硬
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-0613-3-5、C-0613-3-5、D-0606-3-5、F-0613-3-5、M-0613-3-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐型 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)6.4 カット名称ダブルカット
1セット
9,898 税込10,888
7日以内出荷

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-0313-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、F-0313-3-5、L-0313-3-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3 カット名称ダブルカット
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷