商品豆知識
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
仕様Z3 ミディアムシングルカット
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
全長(mm)53
軸長(mm)40
刃長(mm)13
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン
刃径(mm)12
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
軸長(mm)40
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ51
シャンク長(mm)31.6
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
シャンク長(mm)33.2
角度(°)10
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)36.4
刃長(mm)6.4
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ52
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番105-7243
シャンク長(mm)30
角度(°)10
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状逆テーパー型(シングルカット)
材質超硬
質量(g)5
角度(°)10
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
形状逆円錐(ダブルkカット)
適合材各種金属
軸径(Φmm)6
形状逆テーパー型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状逆テーパー型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)8.0
材質超硬
質量(g)19
軸長(mm)42.0
角度(°)10
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
形状逆テーパー型(ダブルカット)
質量(g)5
タイプオール超硬
軸長(mm)34.0
角度(°)10
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
形状逆テーパー型(シングルカット)
質量(g)5
タイプオール超硬
軸長(mm)34.0
角度(°)10
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
形状逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)8.0
材質超硬
質量(g)19
軸長(mm)42.0
角度(°)10
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)37
刃長(mm)7
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
角度(°)10
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容10種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、E-1015-6-5、F-1019-6-5、G-1019-6-5、K-1005-6-5、L-1027-6-5、M-1019-6-5、N-1010-6-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、円錐90°型、円錐先丸型、円錐型、逆テーパー型
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
カット名称ダブルカット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード