33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミの加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)150 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ、TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工 材質超硬(MG) 表面処理TIALNコーティング
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング150 材質超硬 全長(mm)150 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング100 材質超硬 全長(mm)100 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミの加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)150 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ、TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工 材質超硬(MG) 表面処理TIALNコーティング
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。 仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品 材質機械構造用炭素鋼(S45C)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。 被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):40●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬合(UWC)●原産国:日本●コード番号:659-3488 アズワン品番68-0475-50
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1150 材質超微粒超硬合金(HF) 全長(mm)150 刃長(mm)5.5 刃形両刃 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12 錐径(Φmm)5 センター穴角(°)90
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
エコ商品
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 表面処理ノンコート
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
エコ商品
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)