刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)180
トラスコ品番373-5729
質量(g)55
刃厚T(mm)1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)65
トラスコ品番355-6212
全長(mm)255
質量(g)193
刃長(mm)6.9
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.95
材質(刃)超硬
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)50
トラスコ品番355-6204
全長(mm)255
質量(g)158
刃長(mm)6.9
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.5
材質(刃)超硬
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)25
トラスコ品番355-6166
全長(mm)195
質量(g)107
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
650用替刃
刃幅(mm)50
トラスコ品番355-6107
質量(g)6
刃長(mm)6.9
刃厚(mm)1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
665用替刃
刃幅(mm)65
トラスコ品番355-6123
質量(g)10
刃長(mm)6.9
刃厚(mm)1.95
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番360-1226
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)220
質量(g)310
刃幅(mm)50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ)
全長(mm)210
質量(g)91115
刃厚(mm)4.2
ブレード長さ(mm)60
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。*打撃や落下など強い衝撃を加えないでください。
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ)
全長(mm)210
質量(g)91
刃幅(mm)16.9
刃厚(mm)4.2
ブレード長さ(mm)60
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
木製グリップ後部のハンマー打ちも可能。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリ除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。
重みによる力強いケレン作業が可能です。
全長(mm)約375
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
全長(mm)180
トラスコ品番373-8809
セット内容超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm
質量(g)110
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
3種類の長さから選べるパイプハンドルと組み合わせて使用。刃部が衝撃に強い超硬合金のWケレンのためスパッタやバリの除去が簡単に行える。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
替刃式スクレーパー300用の替刃です。
刃幅(mm)100
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×20
1パック(5枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
4種類の刃幅と3種類のパイプの付け替えで多様な用途に使用可能。刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
RoHS指令(10物質対応)対応
刃はスチール。ハンドルはポリプロピレン、プラスチック製。超硬付スクレーパー。2本セット。
用途ガスケット・カーボン・錆の除去に。
全長(mm)198・196
刃幅(mm)15・31
刃厚(mm)4.7
1組
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。
ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。
刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
材質(刃)超硬
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)2.34
適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドル
トラスコ品番818-7078
刃幅(mm)T80:4、D55:2.7
ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51
材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド
刃軸径(Φmm)D55:3.2
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ガスケット・カーボン・錆の除去に。
仕様●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパー
アズワン品番65-9262-75
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
関連キーワード