316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(mm)5 材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼 全長(mm)67 シャンク形状 仕様許容最高回転数500min トラスコ品番859-2412 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金 刃数2 先端角(°)118 ねじれ角(°)24
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

刃径(mm)3 材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼 全長(mm)62.5 シャンク形状 仕様許容最高回転数500min トラスコ品番859-2410 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷


特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼 全長(mm)111 FA 有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル) 刃長(mm)30 被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材 シャンク径(Φmm)10 刃厚(mm)2.8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径(mm)10 材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼 全長(mm)90 シャンク形状 仕様許容最高回転数500min トラスコ品番859-2415 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

刃径(mm)6 材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼 全長(mm)72 シャンク形状 仕様許容最高回転数500min トラスコ品番859-2413 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンクストレートシャンク
1セット(3本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150 ねじれ角標準
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長(mm)50 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番228-1056 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.75
エコ商品
トラスコ品番228-4267 刃径(mm)5.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.5
エコ商品
トラスコ品番226-6906 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.55
エコ商品
トラスコ品番227-7945 刃径(mm)5.55 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.45
エコ商品
トラスコ品番228-2681 刃径(mm)4.45 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ13
エコ商品
トラスコ品番228-7351 刃径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ16
エコ商品
トラスコ品番227-7877 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.7
エコ商品
トラスコ品番228-4206 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ11
エコ商品
トラスコ品番228-7365 刃径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-7354 刃径(mm)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-7441 刃径(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番228-4199 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.9
エコ商品
トラスコ品番228-7433 刃径(mm)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番228-2614 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.5
エコ商品
トラスコ品番228-4282 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷