アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長70
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
有効長(mm)-
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.2
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20
表面処理ノンコート
4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒エンド刃付(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃形状3枚刃
超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質先端部:超硬(VHM)
表面処理ALUNITコーティング
切刃形状3枚刃
ダイヤカット刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称ダイヤカット刃
ダイヤカット刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称ダイヤカット刃
スパイラル刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称スパイラル刃
スパイラル刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称スパイラル刃
アルカット刃
用途アルミ・銅合金
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材アルミ・銅合金
カット名称アルカット刃
アルカット刃
用途アルミ・銅合金
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材アルミ・銅合金
カット名称アルカット刃
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○
表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)
テーパ半角公差±15'
切刃形状3枚刃
関連資料技術情報はこちら(149MB)
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○
材質超硬合金
表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)
テーパ半角公差±15'
切刃形状3枚刃
関連資料技術情報はこちら(149MB)
材質超硬
形状円筒
カット名称シングルカット
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番126-2736
軸径(Φmm)6
全長(mm)70
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
刃長(mm)25
刃径(mm)12.7
1袋
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
形状タイプ7
シャンク長(mm)45.0
角度(°)14
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)72
刃長(mm)27.0
刃径(Φmm)9.5
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け
形状タイプ7
カット名称マスターカット
仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。
トラスコ品番342-2755
質量(g)26
タイプロー付
シャンク長(mm)45
角度(°)15
対応材質ステンレススチール
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工
材質超硬
刃数9枚刃
表面処理ALTコーティング
関連キーワード