911件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.02 シャンク径公差h6 首下角(°)15
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 材質超硬
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)超硬カッター
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプオール超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質超硬 刃数2枚刃 ねじれ角30θ 表面処理AlCrNコーティング 関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプオール超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 材質超硬 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 タイプオール超硬 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)