73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ) 質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)22 使用範囲(mm)(有効溶着)6×3 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49 最大消費電力(W)30 保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能 発振周波数(kHz)60 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 発振方法自励発振 出力コード長さ(m)1.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波シール機 超音波溶着器 はるる
超音波式のポイントシーラーです。 パックや袋などを点シールします。
寸法(mm)143×120×60
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。 オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。 仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピース トラスコ品番125-8957 セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ 材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様) 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120 タイマー約0.1~6秒
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
欠品中

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85 質量(kg)発振器:2、本体:250 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)60 範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4 コード長さ(m)約2(延長時) 表示発振:赤色表示ランプ 周波数(kHz)公称60 時間発振時間:0.5~1.7秒 発振方式自動追尾方式 EBM品番1241720
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

対象となる樹脂に対し、ホーンを垂直に押し当てスイッチを押して起動してください。 ホーン(添付図内容/チタン製)は先端Φ8mmローレット加工品です。
用途超音波振動を用いた樹脂溶着機になります。 <用途>不織布溶着・樹脂ボスカシメ・フィルム材の封し等 質量(kg)本体部:約0.38(ホーン無し)、発振器部:約1.9 出力(W)100 構造本体部:ハンディ型 周波数(kHz)28 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発振器部:158×228×91 外径×長さL(Φ×mm)本体部:40x約187 所要電力単相100V/約200VA 振動子本体部:BLT型PZT振動子 発振方法発振器部:周波数自動追方式 タイマー発振器部:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ) 警報機能発振器部:過負荷(警報ブザー付)、温度異常
1セット
309,800 税込340,780
36日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個ほか
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。 上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。 素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態) 質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)20 電源コード(m)3.2 発振周波数(kHz)57 アズワン品番4-4587-01
1個
62,200 税込68,420
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

寸法(mm)【ハンドピース】Φ42×338(標準ホーン含む) 電源AC100V±10%:50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発振器】300×308×107 定格出力(W)200 電源コード(m)2 発振周波数(kHz)28 タイマー0.1秒~ 発振方式PLL自動追尾発振
1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25 電源(V)AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm)205×100×26 電源コード(m)3.0 2Pタイプ ヒーターセラミックヒーター シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番6-9820-01 発熱温度(℃)約130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 リニアキュッパ
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス! 簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。 安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。 安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。 経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。 ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません) 不織布 農業用マルチがけ アイロナーテープの溶着 袋の口とじ 果物の傘かけ 園芸 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。) 突起部は寸法に含みません。 目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50 アズワン品番67-9213-15
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 オプション リニアキュッパ用
ドットライン溶着形状
仕様●溶着形状:約1.5mmのドットラインライン アズワン品番67-9212-99
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様ローラー型こて先 TGK品番948-54-52-06 エスコ品番EA305XK-2 トラスコ品番849-7118 質量(kg)0.22 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 シール能力(mm)0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。 超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。 ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。 充電式のため、様々な現場で活用できます。 作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。 コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。 針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。 作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。 コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
質量(g)本体1000、ハンドピース:200 電源(V)AC100~240 最大出力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54 電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5 シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 最大消費電力(VA)40 タイマー約0.2~5秒
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。 常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。 フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。 シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。 長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
周波数(kHz)公称60 仕様電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
1台
48,700 税込53,570
4日以内出荷

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
1箱(25枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三恵ネットモヘア
[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。
用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。 材質ポリプロピレン 形態ボビン巻き
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。 低吸水性です。
寸法(mm)210×297 ゴールド サイズA4 温度(ガラス転移)258℃ 引張強度(MPa)100 アズワン品番3-8010-06 引張伸度(%)130
1パック(2枚)
45,500 税込50,050
3日以内出荷

熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130% サイズ(mm)500×1000
1枚
13,068 税込14,375
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セプタムとキャップは超音波ボンディング法で溶着しています。
仕様キャップ&セプタム仕様:薄板セプタム固定穴あきキャップ 交換部品 入数単位:個 型式297-2400UB 品名ThermoScientific 40mL VOAバイアル 交換部品 入数24
1箱(24個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
1パック(2枚)
6,950 税込7,645
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカポリマーフードパック
安価なフードパック。非嵌合タイプのため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。
材質OPS
1ケース(50枚×10袋)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

様々なシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。非嵌合のため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。
材質OPS
1ケース(100枚×20袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

腕部分を超音波溶着して防護性能を高め、AAMIレベル2を実現しました。首周りはテープで容易に留めることができます。
アズワン品番8-624-01
1袋(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕部分を超音波溶着して防護性能を高め、AAMIレベル2を実現しました。首周りはテープで容易に留めることができます。
アズワン品番8-624-51
1箱(10袋×10枚)
14,355 税込15,791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIDE(スライド)クイック・レシチン
エコ商品
主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。 最高使用温度(℃)260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量265mL RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証米国食品規格認証:(+++++) 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

AAMIレベル1のバリア性。超音波溶着による縫製。袖にはニット素材を採用。防護性が高く、通気性の良い素材を使用。未滅菌
材質不織布 イエロー サイズフリー 肩幅(cm)23 袖丈(cm)58 着丈(cm)122 身幅(cm)66 入数10枚/パック
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28 使用pH範囲1~14 許容遠心力(G)14000 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ 材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン) 最大サンプル量500μL
1箱(24個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
仕様MWCOまたは孔径: 0.2μm 材質膜/wwPTEF(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ろ液チューブ/PP クリア 品名ナノセップMF 有効ろ過面積(cm2)0.28 最大サンプル量500μL アズワン品番1-5288-29 許容遠心力(G)14000× 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ pH範囲1~14 (許容)
1箱(100個)
39,980 税込43,978
63日以内出荷

超音波溶着により血液・体液等の侵入リスクを軽減します。5層の構造(SSMMS)を採用しておりますので、血液・体液等からのバリア性と生地強度に優れています。
1ケース(2箱×25枚)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLIDE(スライド)LMR・レシチン
エコ商品
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。 規格NSF:M1 最高使用温度(℃)315 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量265mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,398 税込2,638
6日以内出荷