103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V)AC90~240 50/60Hz 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5 出力(W)45 付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品GS-H26+LSC-45 適合ツールM6×0.75 調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz)18~26 振動子PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷

超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに 適合【専用コントローラー】UC550C トラスコ品番515-3760 質量(g)175 振幅45μm
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60 電源AC90~240V(50/60Hz) 適合機種GS-H26 質量(kg)1.99 出力(W)45 周波数(kHz)発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153 周波数【調整】自動追尾式
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックΦ3
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)26 チャック内径D(Φmm)3
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
599 税込659
11日以内出荷

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg)0.5 取付最大軸径(Φmm)5 仕様空気式小型整形用ヤスリ 付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1 質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む) 電源DC12V(ACアダプタ―付属) ケーブル長(m)1.6 消費電力最大40VA 周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します) 本体質量(kg)約1.1
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

穴径(Φmm)1 有効長(mm)17 ねじ径(mm)6 トラスコ品番852-9479 質量(g)22
1袋(2本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 番手#800相当 研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。 先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。 出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。
寸法(mm)発振機/200×250×130 質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13 電源(V)AC100~230(50/60Hz) 最大出力(W)50 コード長さ(m)1.5 周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49 寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140 アズワン品番2-8002-41
1セット
227,000 税込249,700
7日以内出荷

プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類 トラスコ品番129-0888 セット内容GS-H26、LSC-45
1台
特価
249,800 税込274,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
用途基板修正。彫金加工 付属品HPを確認ください 適合CE認証 トラスコ品番390-2474 セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード 材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
1セット
399,800 税込439,780
21日以内出荷

シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り 付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本 トラスコ品番390-2475 材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂 質量(kg)発振器:2.6 消費電力(W)45 コード長さ(m)ハンドピース:1.7 定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200) 入力発振器:AC100、200V(50/60Hz) 消費電力(VA)150 発振周波数(kHz)20~24
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷

スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3 振動子PZT電歪式 取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式 寸法(Φ×Lmm)最大28×134 質量(g)140(コード除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

AM3 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷

アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に コード長さ(m)2 セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2 消費電力(W)27 発振周波数(kHz)19~29 最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP) 入力電源(V)100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84 質量(kg)1.5 付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m 仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

1個
699 税込769
11日以内出荷

1個
699 税込769
11日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6
ツールチャックを延長する際に使用します。
適合機種GS-45 全長(mm)21
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)39
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ラバークレイドルRM11 トラスコ品番105-6319 出力電圧(V)90 入力電圧(V)AC100~240 定格入力(VA)4~40
1個
143,300 税込157,630
翌日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本多電子研磨砥石棒
寸法(Φ×mm)2×25 適合機種超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ) 固定具の種類刃:棒用固定具ZH53
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に トラスコ品番515-3719 セット内容ハンドピース・ホルダー×2 質量(kg)2.6 出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)30 出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

穴径(Φmm)3 有効長(mm)17 ねじ径(mm)6 トラスコ品番751-1256 質量(g)16
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷


固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。 内容量(kg)1 関連資料(0.39MB)
1個(10kg)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。容器サイズ:底面90Φx高さ240mm
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。 内容量(L)1 関連資料(0.39MB)
1本(1L)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
1箱
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC耐熱砥石
エコ商品
耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)