商品豆知識
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。
オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。
仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピース
トラスコ品番125-8957
セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ
材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様)
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120
タイマー約0.1~6秒
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。
超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。
ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。
充電式のため、様々な現場で活用できます。
作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。
コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。
針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。
作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。
コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
質量(g)本体1000、ハンドピース:200
電源(V)AC100~240
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54
電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
最大消費電力(VA)40
タイマー約0.2~5秒
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超音波式のポイントシーラーです。
パックや袋などを点シールします。
寸法(mm)143×120×60
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
超音波だからやけどの心配がなく、安全です。
消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。
先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。
奥行きがあるので幅広い用途に活躍。
開口部が広く作業性が良いです。
消耗品を使わないホッチキスです。
ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。)
ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。
周波数(kHz)57
最大消費電力(VA)40
最大出力(W)20
質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ)
外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長)
ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
コード長さ(cm)50(カール)
1台
¥57,400
税込¥63,140
5日以内出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85
質量(kg)発振器:2、本体:250
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60
範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4
コード長さ(m)約2(延長時)
表示発振:赤色表示ランプ
周波数(kHz)公称60
時間発振時間:0.5~1.7秒
発振方式自動追尾方式
EBM品番1241720
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様ローラー型こて先
TGK品番948-54-52-06
エスコ品番EA305XK-2
トラスコ品番849-7118
質量(kg)0.22
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
シール能力(mm)0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホチキス感覚でフードパックのシール作業に大変便利です。
本体のわずか巾70mmで置き場に困りません!
寸法(mm)本体 70×220×65、ハンドピース 32×125×49
シール長さ(mm)6
シール幅(mm)3
1台
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465
全長(mm)250
質量(g)180
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度(℃)(接着部)約210
シール能力(mm)2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすさを追求した超音波ホッチキス。空打ち防止機能搭載の安心設計。海外でも使えるACアダプター付き。
超音波を使うことによって、異物混入の心配もなく、無駄なゴミも出ません。
防水・防汚に優れた設計で差込口への油、水の流入を防止。摩擦係数の高いゴム足を採用し、滑りにくい設計です。
寸法(mm)外径:本体179×183×66、ハンドピース36×125×54
質量(kg)本体(発振器):約1、ハンドピース:約0.2(出力コード含む)
電源(V)100~240(50/60Hz)
最大出力(W)20
コード長さ(m)出力:0.5(カールコード)
消費電力(VA)40
発振周波数(kHz)57
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25
グリーン購入法適合
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に
材質ABS
寸法(mm)95×44×44
質量(g)56
電源単三アルカリ乾電池×2
シール能力(mm)0.3~0.5(2層)
切断厚(mm)0.5~1.0(2層)
取扱説明書(0.6MB)
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大)
使用針NO.11-1M
とじ仕様フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163
質量(g)810
とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品NO.11-1M
アズワン品番65-0352-27
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現
用途粉塵作業。溶接作業
トラスコ品番668-8579
区分DS2
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM814号
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。バルブ付きで湿った空気を外に排出することで、安全性と長時間装着の快適性を実現
用途粉塵作業。溶接作業
トラスコ品番668-6978
区分DS2
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM815号
使用限度時間(h)17
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス!
簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。
安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。
安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。
経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。
ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。
不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません)
不織布
農業用マルチがけ
アイロナーテープの溶着
袋の口とじ
果物の傘かけ
園芸
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。)
突起部は寸法に含みません。
目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50
アズワン品番67-9213-15
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
関連キーワード