39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V)AC90~240 50/60Hz 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5 出力(W)45 付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品GS-H26+LSC-45 適合ツールM6×0.75 調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz)18~26 振動子PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷

入力電圧(V)【発振器】AC100(50/60Hz) 仕様【周波数調整】自動追尾式、一台から異電圧に別作対応可能 振動素子PZT電歪振動子
1セット
2,198,000 税込2,417,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル) 発振周波数(kHz)40 消費電力(VA)110 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む) 付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)(発振器)0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz)40 入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg)3(発振器/1.6) 最大出力(W)35(連続可変) トラスコ品番238-4558
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 質量(g)発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 使用湿度範囲湿度20~70%(ただし、結露しないこと) 電源(AC V)100 最大消費量(VA)約25 発振周波数(kHz)40
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに 適合【専用コントローラー】UC550C トラスコ品番515-3760 質量(g)175 振幅45μm
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1個
234,000 税込257,400
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AM3 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷

メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に トラスコ品番515-3719 セット内容ハンドピース・ホルダー×2 質量(kg)2.6 出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)30 出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28 付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ 電源AC100V 50Hz/60Hz 排水方式1/2ボールバルブ内装 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.24 質量(kg)1.1 取付最大軸径(Φmm)6.3 無負荷ストローク長(mm)9 仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6786 無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)パワーユニット
正転、逆転が可能です。モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
電源AC100V 50/60Hz 定格入力(VA)30 ヒューズ容量(A)1
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1 質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む) 電源DC12V(ACアダプタ―付属) ケーブル長(m)1.6 消費電力最大40VA 周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します) 本体質量(kg)約1.1
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状角型 ピッチ(mm)約0.6 金網ピッチ(mm)約0.6 金網線径(mm)約0.8 線径(mm)約0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状丸型 ピッチ(mm)5 金網ピッチ(mm)5 金網線径(mm)0.8 線径(mm)0.8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。 先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。 出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。
寸法(mm)発振機/200×250×130 質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13 電源(V)AC100~230(50/60Hz) 最大出力(W)50 コード長さ(m)1.5 周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49 寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140 アズワン品番2-8002-41
1セット
227,000 税込249,700
7日以内出荷

さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 金網ピッチ(mm)5.5×5.5 金網線径(mm)0.9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音羽電機工業雷レコーダ貫通型CT
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない) 適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線 種別貫通型 取付DINレール 質量(g)本体:約450/CT部:約100 使用温度範囲(℃)0~50 出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時 適合電線(mm2)IV線100以下 記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻 記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品) 使用環境屋内用 許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs) データ記録件数最大999件
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

ベッドスプレッドやこたつカバー、ソファカバー、ホットカーペットカバーなど、一年中活躍できるマルチカバーです。糸を使わない超音波キルト加工を施しているため、糸切れの心配がありません。汚れても、サッと取り外して洗濯機で丸洗いができるため衛生的です。
仕様●サイズ:190×190cm●厚み:約4mm●素材:表地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル樹脂綿100%、裏地/ポリエステル100% アズワン品番65-8870-79
1枚
7,398 税込8,138
7日以内出荷

金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
1箱
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ベッドスプレッドやこたつカバー、ソファカバー、ホットカーペットカバーなど、一年中活躍できるマルチカバーです。糸を使わない超音波キルト加工を施しているため、糸切れの心配がありません。汚れても、サッと取り外して洗濯機で丸洗いができるため衛生的です。
仕様●サイズ:190×190cm●厚み:約4mm●素材:表地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル樹脂綿100%、裏地/ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イケヒコ・コーポレーションクリオ カバー マルチカバー - 190×240cm
ベッドスプレッドやこたつカバー、ソファカバー、ホットカーペットカバーなど、一年中活躍できるマルチカバーです。糸を使わない超音波キルト加工を施しているため、糸切れの心配がありません。汚れても、サッと取り外して洗濯機で丸洗いができるため衛生的です。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×240 アズワン品番60-0537-28 素材表地=ポリエステル100% 中材=ポリエステル樹脂綿100% 裏地=ポリエステル100%
1枚
6,278 税込6,906
5日以内出荷

放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。長方形タイプです1パック5本入りです。
入数5
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。各粒度が1本ずつ計6本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度150・180・220・320・400・600 区分セット 入数6
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×240 アズワン品番60-0544-51 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
5,978 税込6,576
5日以内出荷

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×190 アズワン品番60-0544-49 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
4,978 税込5,476
5日以内出荷

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×240 アズワン品番60-0544-52 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
5,978 税込6,576
5日以内出荷

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×190 アズワン品番60-0544-50 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
4,978 税込5,476
5日以内出荷

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×190 アズワン品番60-0544-47 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
4,978 税込5,476
5日以内出荷

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×240 アズワン品番60-0544-53 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
5,978 税込6,576
5日以内出荷

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×190 アズワン品番60-0544-48 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
4,978 税込5,476
5日以内出荷

生地は通年使いやすいサラッとした肌触り。こたつ布団の上掛け、ソファーカバー、ベッドスプレッド、ラグカバーなど様々なシーンでオールシーズンお使いいただけます。糸を使わない超音波キルト加工で柄を表現しているため、糸のほつれの心配がありません。ペットの爪が引っ掛かりにくい仕様です。汚れてもサッと取り外して洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にご使用いただけます。小さいお子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)約4 寸法(cm)190×240 アズワン品番60-0544-54 素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル綿裏地=ポリエステル100%
1枚
5,978 税込6,576
5日以内出荷

サイクロンセパレータVDF ニクニ 動画あり
サイクロンセパレータVDF(ボルテックス ダイナミック フィルター)は、遠心力を利用した固液分離を実現することを特長としています。フィルターに目詰まりがなく、メンテナンスフリーで運用することができます。とても環境に優しい濾過エレメントです。
用途工場排水、排水処理槽等からの沈砂、生成物の除去。機械加工クーラント液からの微細な切粉、研磨剤の除去。超音波洗浄液、高圧洗浄機の循環洗浄液からのバリ、異物の除去。ブラストやウォータージェット等の砥粒の回収。食品、薬品、化学工業等のプロセスで生成される結晶の回収、分級。サンプリング液からの固形物除去
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄 pH8~9 液性アルカリ性 成分ケイ酸塩他 希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍 外観液体 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)