24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和医理科超音波洗浄器
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)28 材質(槽内)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー0~15分
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)28 付属品蓋・洗浄カゴ 電源AC100V 50/60Hz タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。 電波法型式指定取得済
周波数(kHz)28 電源AC100V 50/60Hz 排水方式1/2ボールバルブ内装 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,600 税込46,860
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波洗浄機
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28 出力(W)250 容量(L)13 材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 寸法(mm)600×250×280 質量(kg)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)550×150×150 排水1/2"ボールバルブ内装 タイマー15分計または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去 発振周波数(kHz)28 材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 タイマー15分計または連続
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28 電源AC100V 50/60Hz 排水方式1/2ボールバルブ内装 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波の発振出力は弱から強まで調整(連続可変)でき、出力の強さは発振ランプの明るさで一目で確認できます。超音波の発振音については、防音加工を施してあるので静かな洗浄が可能です。水位センサー付で水槽内の水量が一定以下になると自動的に停止します。洗浄終了をブザー音でお知らせします。
排水方式3/4ボールバルブ外装 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)28 電源AC100V 50/60Hz 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28 付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ 電源AC100V 50Hz/60Hz 排水方式1/2ボールバルブ内装 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28 出力(W)150 水槽容量(L)約26 槽内寸法(mm)200×200×650 材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 質量(kg)約25 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(天板)ステンレス(SUS304) 保証期間3年 外寸法(mm)410×330×815 付加機能- 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 アズワン品番1-1640-02 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
ヒーターなし 周波数(kHz)28 タイマー15分計または連続 付属品フタ、洗浄カゴ 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
42,500 税込46,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子 材質【板】SUS304 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83 厚さt(mm)2.5 材質(パッキン)EPDM t=3mm アズワン品番61-0172-76 許容入力(W)【最大】600
1個
279,800 税込307,780
76日以内出荷

WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100 材質(ケース)SUS304 アズワン品番61-0172-78 許容入力(W)【最大】1200
1個
589,800 税込648,780
76日以内出荷

WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子 材質【板】SUS304 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×83 厚さt(mm)2.5 材質(パッキン)EPDM t=3mm アズワン品番61-0172-79 許容入力(W)【最大】1200
1個
499,800 税込549,780
76日以内出荷

WDX-600-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100 材質(ケース)SUS304 アズワン品番61-0172-75 許容入力(W)【最大】600
1個
309,800 税込340,780
76日以内出荷

信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ 電源AC200V(単相) 50-60Hz 機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート 電源周波数(Hz)50-60 振動子BLT振動子
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台 材質外装:SUS304、水槽:PVC 電源AC100V 排水方式1/2ボールバルブ 外装SUS304 タイマー設定15分計又は連続 材質(水槽)PVC
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。 円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。 超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。 基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。 故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース 材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー15分計または連続
1台
345,000 税込379,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)28 出力(W)50 タンク容量(L)1 質量(kg)約1.7 槽寸法(mm)150×135×60 外寸法(mm)177×162×168
1台
38,980 税込42,878
当日出荷