5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器 アズワン 動画あり
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式) 発振周波数(kHz)約40 発振方法自励発振方式 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度過昇防止装置 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 振動子PZT電歪型振動子
1台
15,530 税込17,083
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書 質量(g)約685 消費電力(W)35 定格電圧(V)AC100 内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45 定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)超音波:40 洗浄槽内寸法(mm)155×95×50 電源コード(m)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120 タイマー5分 洗浄槽容積(mL)600
1個
5,798 税込6,378
欠品中

エスエヌディ小型超音波洗浄機
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。 発振周波数(kHz)44 槽容量(L)0.6 付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂) 材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100 50-60Hz 本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。) 本体質量(kg)1 水槽容量(L)約0.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 材質(洗浄槽)SUS304 タイマー設定最大30分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)70 高周波出力(W)35 アズワン品番62-9987-05 タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能) 安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65 発振子BLT 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127 発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1~15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。
周波数(kHz)超音波:35 付属品専用洗浄カゴ1個 電源AC115V 50/60Hz 材質(洗浄槽)ステンレス鋼 タイマー連続、0~15分
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)