堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
周波数(kHz)28
電源AC100V
タイマー15分または連続
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28
出力(W)250
容量(L)13
材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304
寸法(mm)600×250×280
質量(kg)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)550×150×150
排水1/2"ボールバルブ内装
タイマー15分計または連続
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。)
超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。
ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m
材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム
電源(V)単相100
バルブの有無排水バルブあり
発振周波数(kHz)44
関連キーワード