38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中村足リラシート
エコ商品
夜貼って朝スッキリ。 天然樹液のパワーで快適な毎日へ。 足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。 お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
1,900 税込2,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)Dr.コング バイオジェル
エコ商品
足裏の前部分にできたタコやうおの目をカバーし、それらの要因となる重圧や衝撃を和らげるパッドです。
材質エラストマー 質量(g)12(1個) タイプ足裏パッド 寸法(cm)8.5×8×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

(耐油性アッパー)。耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。汚れがつきにくいシンプル意匠です。 。(履口フード)。履口からの異物侵入を防止できます。(フィット性抜群)。新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!。(ズボン止め)。長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!。(インソール)。靴底の凹凸により足裏をマッサージします。取り外しが可能です。(抗菌加工裏地)。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。吸汗素材で足ムレを改善しました。(耐油性アウトソール)。水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
用途食品関連 ホワイト 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)31.5、(フード部)7.5(26の場合) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)600 機能耐油性、抗菌加工、吸汗ムレ防止、耐滑性 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)315+75(フード部)(26.0の場合) 靴タイプ長靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼製先芯 爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。 ゼロストレスニット 革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STRESS KNIT』によるストレスの無い裸足の様な履き心地。 通気 足部で最も発汗しやすい足裏部にベンチレーションを搭載することにより、新開発ニット素材の通気性を合わせて、いまだかつてない通気を実現。 踵衝撃吸収 肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。 耐油&高耐久底 油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。 また、つま先から底面全体と踵まで巻き上がったラバーソールは、つま先や踵を酷使する作業での耐久性にも優れています。
用途普通作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メッシュでは珍しいミドル丈靴下! つま先とカカトを除き、足裏までメッシュ編みで涼しい履き心地! 高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!
サイズ(cm)24.5~27 混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用) 入数3足 かかとからの長さ(cm)約12 指タイプ先丸
1袋(3足)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)中継用ソケット
エコ商品
オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)150以上 抜去力(g)150以上
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。 フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。 アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。 通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。 脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。 耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)340(25.5cm) 動摩擦係数0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メッシュでは珍しいミドル丈靴下! つま先とカカトを除き、足裏までメッシュ編みで涼しい履き心地! 高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!
混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用) かかとからの長さ(cm)約12
1袋(3足)
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル&おしゃれを両立させた市松模様のスリッパ。 レジャー施設やクリニックでも使われる、丈夫な多機能素材スリッパです。 シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。 抗菌機能があり、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。 足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。
機能抗菌・防カビ・クッション性 材質(アッパー)ポリ塩化ビニル 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東和産業シリコンフットブラシ
エコ商品
シリコンのやわらかブラシで泡立ちがよく足裏をスッキリ洗えます。足指の間にフィットするようブラシの一部が長くなっています。うら面滑り止め形状で、片足ずつ押さえながら簡単に足裏を洗えます。
ブルー 材質シリコーンゴム 外形寸法(cm)約15.8×1.8×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

編みこみ模様の合皮スリッパ。シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。 銀系の抗菌剤を練りこんでおり、抗菌作用があります。 また、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。 足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。
機能抗菌・防カビ・クッション性 材質(アッパー)ポリ塩化ビニル 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り
1個
2,800 税込3,080
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
エコ商品
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。 首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。 1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激! 弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。 日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。 4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。 球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに 円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに U字形アタッチメント:前腕などのケアに 円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃)10~35 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pure walker (ピュアウォーカー)ピュアウォーカー 8503
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。 3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。 ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。 サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。 足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭 足幅D~3E RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(mm)40
1足
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

pure walker (ピュアウォーカー)ピュアウォーカー 8501
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。 3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。 ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。 サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。 足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭 足幅D~3E ヒール(mm)40
1足
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、 歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

様々な用途にカットして使用できる吸着マット 耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・表面耐摩耗性PPシート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5 吸収量(L/本)72
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イタリア生まれ、フランス育ち。 履き心地の良さとファッション性を兼ね備えたサンダル。 アメリカで300万足を売り上げた、大ヒット商品! 世界中のセレブが愛用。日本では25ansやVERYなど、多数のファッション誌に紹介されました。 ローファーのデザインに、ソフトなEVA素材と明るいカラーを取り入れた、 新感覚のサンダル。 ベーシックなデザインなので、ビーチリゾートはもちろん、タウンユースもOK。 足裏への衝撃を吸収し、どんな状況や路面でも快適に歩けます。 ほのかなココナツの香りが、リゾート気分を演出。
ベージュ 材質EVA樹脂、その他 質量(g)約180 靴タイプサンダル
1足
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールドウインACファスナー付セーフティブーツ
エコ商品
特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです。 柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用しています。 長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります。 オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に、靴底の裏布を排除しています。 足先保護の先芯強度はS級(JIS T 8101に準拠)です。
トラスコ品番362-9909 材質靴部:耐熱合成ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%) ホワイト サイズ(cm)24 機能静電気防止 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 ISO規格クラス100~1000(グレードA、B)オートクレーブ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
18,980 税込20,878
翌々日出荷

U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EVA製の超軽量長靴です。重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)。ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地。船上陸上での作業が楽になります。足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上。内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです。お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます
用途漁業・水産加工・農業・その他
1足
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EVA製の超軽量長靴です。重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)。ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地。船上陸上での作業が楽になります。足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上。内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです。お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます
用途漁業・水産加工・農業・その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超厚手パイルで強力保温!足の疲れない ふわふわクッション感! フカフカ裏起毛で寒さも乗り越えられます!口ゴムもゆったりして締めつけません!
用途作業用防寒靴下 普段履きにも使えます! RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2足)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鋼製先芯 爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。 ゼロストレスニット 革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STRESS KNIT』によるストレスの無い裸足の様な履き心地。 通気 足部で最も発汗しやすい足裏部にベンチレーションを搭載することにより、新開発ニット素材の通気性を合わせて、いまだかつてない通気を実現。 踵衝撃吸収 肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。 耐油&高耐久底 油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。 また、つま先から底面全体と踵まで巻き上がったラバーソールは、つま先や踵を酷使する作業での耐久性にも優れています。
用途普通作業 材質(ソール)EVA+ゴム ウィズ4E 標準質量(g/片足)450(26cm代表値) RoHS指令(10物質対応)対応
1足
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998 種類みぞぶた 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

よく曲がり地面をつかむグリップソール。 軽量配合使用なので片足約650g(Lサイズで)。 鮮やかなライムイエローの吸汗メリヤスを裏布に使用。 作業しやすい履き口斜めカット。 足に優しいオブリックトウ形状。着脱可能なインソール入り。
ブラック、裏:ライムイエロー 材質合成ゴム(軽量配合) 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)650(Lサイズ) 靴底3E RoHS指令(10物質対応)対応 履口回り(cm)45.5 靴タイプ長靴
1足
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ 長さ(mm)998 種類U字溝 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
ベージュ 混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
969 税込1,066
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ 長さ(mm)998 種類U字溝 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998 種類みぞぶた 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
用途U事溝向けタイプ 長さ(mm)998 種類U字溝 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)998 種類みぞぶた 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」。足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式 本体質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330 充電時間(時間)約2.5 動作時間約10分 プログラム機能6モード RoHS指令(10物質対応)対応 電極数6
1個
15,990 税込17,589
4日以内出荷

ゴールドウインバイオブーツ PA9690
エコ商品
特殊耐熱ゴム素材を使用した安全長靴です。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。爪先に鉄芯を入れて足先保護しています。鉄芯の強度はL級相当です(JIS T8101に準拠)。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
ホワイト 材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム仕様 種類クリーンシューズ グレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 L級相当に準拠 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Animation Floating Penは従来のフローティングペンに錯視のアニメ効果を付け加えたペン。従来のフローティングペン。中のフォルムが上下に緩やかに移動。(スライド式に横移動します)。。縞々ライン。錯視アニメーション。フォルム自体がアニメーションしながら上下に移動する。利用している錯視は3種類。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーション。シマシマの裏側に特殊な画像をスライドさせることで生じる「バリアグリッドアニメーション」というしくみが使われています。Foot Step Illusion フットステップイリュージョン。Type Aと同じくシマシマを使いますが、全く異なる「フットステップイリュージョン」と呼ばれている錯視を利用しています。ペンの中を移動するイラストは足や頭の形がシマシマの幅にあわせて調整されています。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションの新しい試み。シマシマの裏側で特殊な画像をスライドするしくみは「バリアグリッドアニメーション」と同じですが、途中で描かれたキャラクターの動く「向き」や「大きさ」が変化します。ESKESENのクオリティ
インク色 材質ABS樹脂、クロム鋼、ミネラルオイル 寸法(mm)11×143 質量(g)13.9 線幅(mm)0.8 安全性欧州玩具規格EN71 part3 取得 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上 入数(本)1
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)