1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
素足でも歩ける、きめ細かい天然繊維を使った吸水性にも優れているマットです。
用途風呂場、吸水マット、バスマットなどに
材質コイルヤーン
厚さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
アズワン品番65-1854-30
1枚
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
吸塵性、クッション性に優れたナイロン製パイルの屋内用マットです。
材質パイル/ナイロン100%、裏面・縁/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)9
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。
材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
こんなお得な商品も!
玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32
色ブルー・グリーンの混色
種別玄関マット
材質(ブラシ部)再生PET100%
材質(フレーム)スチール
優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持った、バスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。
材質基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)
厚さ(mm)19.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
使用場所脱衣所
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。
用途屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質特殊ポリエチレン
厚さ(mm)約34
質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)450×747
高い吸水吸油性能で、水や油を強力にキャッチします。
ギュッと詰まったパイルで弾力ある踏み心地です。
用途エントランスやエレベータホールをモダンに演出できます。
雨の日の滑り止め対策に最適です。
材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
色シルバー/ブラック
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。
厚さ(mm)8
材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)
材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%
防炎性能試験番号E2190112
認定取得防炎認定
目付(g/m)3040
関連キーワード