【平均36℃】【Mサイズ】【Lサイズ】寒い冬の時期、足元からくる冷えで全身が冷えていると感じることはありませんか?そんな時に大活躍間違いなしのカイロです。
中敷きタイプだから、足の裏を全体で温めます。
通勤時や、除雪作業時、屋外スポーツ観戦時など色々なシーンで活躍します。
滑りにくく男女兼用になってます。
足湯など、足を温めることで全身がぽかぽかするように、中敷き用カイロでも全身が温まりやすくなります。
Mサイズ:20cm~
Lサイズ:25cm~
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)48
タイプくつの中に敷くすべり止め付き
最高温度(℃)44
寸法(縦×横)(mm)200×71
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間8時間
平均温度(℃)36
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1個(3足)
¥369
税込¥406
当日出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)360
保証期間1年間
寒い夜は、やっぱりマイナスイオンソフトあんか。
消費電力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×26×3
1時間あたりの電気代目安(円)約0.14
1台
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS
質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約55
ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3
本体質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110
モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)
タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。
用途ひざかけ、毛布として。
材質ポリエステル100%
色ブラウン
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)36
電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
寸法(縦×横)(cm)100×70
表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
もこもこ厚手のおうちのつらい足冷え用レッグウォーマーです
レッグウォーマー全体が二重編み構造になっていて熱を包み込みます
ゆったり編み込んでいるので温かいくつ下やスウェットの上から重ね履きできます
ひざ下丈フリーサイズです
ブラックカラー
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
繊維1本1本に空気を含んだ『保熱繊維TM』を使った保温力の高いくつ下です
タイツ・くつ下の中に履くつま先部分だけのインナーソックスです
目立たず、つま先を集中保温します
ブラック フリーサイズ
色黒
サイズフリー
機能保温
入数1足
指タイプ通常
1足
¥699
税込¥769
当日出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。靴全体に敷くので足裏全体をホカホカに。すべり止め付き・消臭剤入りで10時間持続。
コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大28
耐荷重(kg)約30
寸法(cm)(ヒーター面)23×14
温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7
質量(kg)約2.9
電源AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)最大200
ケーブル長(m)約1.4
連続使用時間(時間)3
材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途通勤・お買い物など普段のおでかけに
色ブラック
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC
質量(g)62(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2800
使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ
コード長さ(m)約2
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。
コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として
色ブラウン
材質表布:ポリエステル102%
質量(kg)0.3
電源(V)AC100(50/60H)
消費電力(W)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×30
電気代の目安(1時間あたり)0.1円
1台
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
心地良いヒンヤリ感で快適睡眠!頭痛・肩こり・高血圧・不眠症の方におすすめ!
用途古来より健康の為には、頭寒足熱が良いとされており、塩の保冷効果により、頭の熱を取り除いてくれます。頭部を冷やし足を温めることで、うっ血状態の解消・血行の促進が期待されます。
材質カバー:綿、中地:PP不織布、中材:塩
寸法(mm)約200×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
色BK
サイズFREE
1足
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
驚異の熱伝導で即暖!
電気ヒーター付きのソフトソックス
約10秒感熱。足湯気分のすぐれもの。
仕様ヒーター内蔵、遠赤外線
付属品充電時間(時間)アダプター×1、ばってりー×2
適合WT-312
材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVC
質量(g)充電アダプター/120、バッテリー1台/約50
サイズ(cm)約25-27
機能抗菌防臭
充電時間(時間)約5(空の状態から満充電時間)
1足
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
遠赤外線効果で温めることにより足からの冷えやむくみ解消に効果的です。ネイル等の施術にオプションで組み合わせお客様がリラックスしながらサポートできます。
質量(kg)2.7
消費電力(W)130
タイマー時間30分、60分、90分
アズワン品番68-5100-79
温度設定40℃、50℃、60℃、70℃
寸法(幅W×奥行D)(cm)31×64
1個
¥49,598
税込¥54,558
3日以内出荷
電熱靴 10000mAhバッテリー付き。・風も雪も怖くない!歩くのが楽しくなる。・3段階温度調整で屋外4~8時間持続(低温45℃/中温55℃/高温65℃)。・前足部と足の甲部のヒーターが足の深部を温める。・ベルベットの裏地が足をしっかりと包み込み寒い冬でも足の冷えを防ぐ。・ベルベットは防水性と耐寒性(防風性)もあり、お手入れも簡単。・スチール製の滑り止めバックル、寒さに耐える厚めのソールで氷の上も歩ける。・1回の充電で1日使用可能(10,000mAhポリマーリチウム電池)
用途ワークマン 農作業 現場仕事 アウトドア ガーデニング 外作業 普段着 釣り 外出
形状ハイカット
材質(アッパー)牛繊維ベルベット
機能発熱、防水、耐寒(防風)
バッテリーブラック
材質(底部)ゴム底+MD+防氷ステンレス
バッテリー容量(mAh)10000
甲被タイプ紐タイプ
7年間の長期保存が可能なカイロ。災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。
用途災害時・非常時の備えとして
保存期間(年)7
『脚ツラン・ベルト 2本組 足首ベルト こむら返り予防 足の痙攣防止』は、静電気を除くことで寝てる時の辛いこむら返りの予防に効果的な足首ベルトです。睡眠中の足に起こる悩みは、温めるだけで解消できません。足がピキーンとなるのは、筋肉の神経センサーと脊髄等中枢との電気信号のやりとりの不具合で、筋肉が異常に収縮することで起こるからです。この脚ツランベルトは、センサーに影響する静電気を除去する効果(有機遵電繊維による除電効果)があり、おやすみ中のツラいピキーンを予防します。
用途寝起き・運転中・作業中・日常・スポーツ中足のつり予防やこむら返りに。
色黒
シルクで脚を包み込んで朝まで快眠。薄くてもあたたか!脚を冷えから守る。ふくらはぎからかかとまで温めるシルクの足用快眠ウォーマー。吸湿・放湿性、保湿性に優れたシルクが心地よい肌触りで年中快適。肌と環境に優しいエコロジーシルクを使用。ゆったり伸びて、締め付け感なく気持ちの良い履き心地。エアコンの効いた夏のおやすみ時間もあったか快適。つま先が開いているのでムレにくい。安心の国産「日本製」。洗濯可(洗濯ネット使用)。
用途レッグウォーマー、ナイトソックスとして。日本製 ハイソックス 夜用 冷房対策 冷え対策 寝るとき おやすみ 靴下 シルク おしゃれ 薄手 夏用 冬用 男女兼用
材質シルク、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
質量(g)片足30
適合寸法(cm)ふくらはぎ周り約42まで
巻くだけであったかサポーター。電源不要でカイロも使わず温かい。吸湿発熱×蓄熱保温のダブルパワーで温かサポート。温感のツボを集中的に温めることでぽかぽか。足先の冷えで寝付けない方にもお勧め。薄手なので夏場の冷房対策などオールシーズン使用できます。ワンタッチテープ装着なので固定力が調節でき、弱い関節を保護します。医学博士監修。
用途冷え対策に。遠赤外線/手首サポーター/足首サポーター/サポーター/レッグウォーマー/手首ウォーマー/足首ウォーマー/健康グッズ
材質【表地】ナイロン/ポリウレタン【裏地】綿/アクリル/キュプラ
質量(g)15
サイズ(cm)(目安)【手首/足首まわり】約15-30
寸法(cm)6.8×33(1個あたり)
左右区別左右セット
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。
付属品取扱説明書(保証書)
質量(kg)12
消費電力(W)720
電源AC100V 50/60Hz
容量(kg)2.5
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578
運転音(dB)52
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
・ふんわりあたたか内側シルクの遠赤サポーター。・遠赤外線を放射するといわれる備長炭繊維を使用しています。・肌にあたる内側部分はシルクで仕上げているので肌ざわりがよく気持ちいい!。・上下の足口部分はリブ編みになっているので着用時に足にぴったりフィットしてズレにくい。・天然繊維のシルク使用。・ふくらはぎをやさしく温めるサポーター。
色グレー
素材絹、綿、他
皮膚が薄く太い血管が通っている「首・手首・足首」の3つの首は、温めると熱が身体に行き渡り全身がポカポカになるので「冷え知らず」と言われますが、その「首」を温めるのにピッタリなのがこのフリースポンチョです。毛足の長い素材であるフリースが使われているため、保温性や吸水性に優れ、また肌触りが良いので長時間着ていても不快感を感じにくく、着心地が良いです。さらに軽量で洗濯もしやすいです。軽量なので持ち運びがしやすく、外出先でも気軽に使用することができます。袖なしなので腕が動かしやすく、ボタンで固定できるのでズレ落ちの心配もありません。また、首元をすっぽり覆う襟付きなので、冷えをバッチリ対策できます。
用途冬場の防寒に。首の冷え防ぎに。家の中などでソファやベッドでくつろぐときに。旅行やアウトドアでの防寒対策に。ファッションアイテムとしてコーデのアクセントに。
色ブラウン
機能保温性/吸水性
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×10×550
1着
¥1,990
税込¥2,189
6日以内出荷
発熱性繊維「エクス」を使用したインソールで底冷えから足を守ります。 また吸湿性にも優れ、ムレも防ぎます
ニオイ対策 : 活性炭入りで嫌なニオイも抑えます
エクス繊維 : [eks]は、繊維自身が発熱してカラダを温める保温素材です。ムレ感の少ないドライな暖かさが魅力です。
機能防臭加工
色オレンジ
適合サイズフリー(25.0~27.0cm)
材質(裏)塩化ビニリデン
材質(表面)アクリルレート繊維
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ちょいと背中に背負うだけ寒い信州地方に昔から伝わる防寒着。
冷える首から背中を包み込みあたためてくれます。
寒さの厳しい信州地方で伝わる防寒着「ねこ半纏」の形を参考にしました。
家事など作業がしやすいように前身頃のない形状で、寒さを防ぎつつ冷えやすい背面を温めます。
冷えるキッチンでもあたたかい
袖がないので作業がしやすい
アウターにもひびかない
血管が集中している首・肩・背中を温めると全身ポカポカ
【暖かさのヒミツ】
まるで毛布をまとったような暖かさ。
秘密は毛足の長い素材が両面起毛していて暖かい空気層をつくるので。着けてすぐに暖かさが実感できます。
バスト(cm)72~94
質量(g)185
材質ポリエステル100%
身長(cm)146~170
色ブラウン
種別ベスト
1個
¥2,590
税込¥2,849
5日以内出荷
スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策は、炭の遠赤外線共鳴輻射体による脚温器です。お湯・水要らずで簡単の遠赤外線で足元から全身ポカポカです。タテでもヨコでも寝ながらでも自由な姿勢で手軽に足を温めます。スマーティレッグホットはお湯を使わず、遠赤外線のパワーで芯から暖める足温器です。ふくらはぎを温熱することにより、効率良く下半身を暖め、脚全体を刺激します。人間工学に基づいたリラックスしやすい設計で、ゆったりとお好みの体勢でリラックスタイムが味わえます。
用途冷え性や血行不良でお悩みの方に。
その他特許:第3833400号、意匠登録:1166205
セット内容本体・ヒールレスト・足裏マット ・電源コード(約2.5m)
サイズ(cm)幅47×奥行37×高さ43
消費電力(W)186/時
電源AC100V 50/60HZ
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード