勝野式 巻くだけ温快 左右セット (手首・足首)

勝野式 巻くだけ温快 左右セット (手首・足首) - メイダイ
(1件のレビュー)

巻くだけであったかサポーター。電源不要でカイロも使わず温かい。吸湿発熱×蓄熱保温のダブルパワーで温かサポート。
温感のツボを集中的に温めることでぽかぽか。足先の冷えで寝付けない方にもお勧め。薄手なので夏場の冷房対策などオールシーズン使用できます。ワンタッチテープ装着なので固定力が調節でき、弱い関節を保護します。医学博士監修。

用途冷え対策に。遠赤外線/手首サポーター/足首サポーター/サポーター/レッグウォーマー/手首ウォーマー/足首ウォーマー/健康グッズ材質【表地】ナイロン/ポリウレタン【裏地】綿/アクリル/キュプラ質量(g)15サイズ(cm)(目安)【手首/足首まわり】約15-30寸法(cm)6.8×33(1個あたり)左右区別左右セット内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125354-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: デスクワーク時の底冷え対策
製造業

全然暖かくない。他の同様の製品も試したけど、それも暖かくなかった。靴下2枚はきで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする