セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』
ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ!
おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに
付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋
質量(g)約2300
バッテリー容量(mAh)900
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)
タイマー約15分自動オフ
定格電圧(V)DC5/1A
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。
従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。
それぞれの部位を回転しながら刺激。
モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。
固定突起は、つま先、かかとを刺激。
自動コースは2種類。
速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。
材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル
質量(kg)4.9
色ゴールド
消費電力(W)40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐし。エアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べます。エアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます。使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ
用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚
材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000
使用空気圧(kPa)70以下
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
キュートでかわいいコンパクトサイズ!
ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ!
「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。
3つの複合機能でプロ技のマッサージ。
モミボードは弾力あるボードがマッサージします。
たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。
足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60HZ)
消費電力(W)30
電源コード(m)約2
振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200
定格時間(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥13,800
税込¥15,180
5日以内出荷
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)
アズワン品番7-3180-12
1セット
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書
電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh
本体質量(g)約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)
連続使用時間約15分
充電時間約5時間
動作モード3種類
強度3段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥8,880
税込¥9,768
7日以内出荷
仕様4辺ヒートカット・左チチ
材質テトロンポンジ
品番AM-M-0036
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
仕事中でも、こっそりリフレッシュ。仕事で忙しく、疲れた身体のケアの時間も取れない人に向けた、デスクの下で足裏のツボをしっかり刺激できる、B5サイズに折りたたむことができる足つぼマット。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
色グレー
耐荷重(kg)約80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×270×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ふくらはぎにかかる圧力を10段階に設定していますので、ムクんだ脚を強力な圧力で引き締めます。
サイズフリーサイズ
適合部位ふくらはぎ
素材ナイロン・PU(ポリウレタン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
『マッサージ』×『ウォームクッション』 。ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】。底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!。両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1
材質ポリエステル
質量(g)約240±10
消費電力(W)約10
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所浴室
材質竹
色白
TKG品番9-2470-1402
TKG品番(2017)6-2252-1202
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ。左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます。大きく運動しやすいワイドペダル。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング
付属品保護マット
材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA
質量(kg)6
電源単四乾電池×1本
連続使用時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25
制限体重(kg)100
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機
仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式
その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)
セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本
質量(kg)4.2
消費電力(W)34/29、4/4(待機中)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185
設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)
加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒
タイマー設定10、20、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
質量(g)435
電源(V)DC 5 2A(USB)
消費電力(W)10
振幅(mm)約6
定格時間(分)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15
振動数(回/min-1)1500~2800
考え抜かれた形状のエルゴノミクス疲労軽減マットで立ち仕事中の動きを促進。マッサージバー、中央突起、外周隆起で足裏を刺激できるプレミアム立体設計。立ち姿勢での仕事を快適にする厚手のポリエチレン製クッション。大型疲労軽減マット(66cm x 74cm)。片足で動かせるマット
用途スタンディングデスクまたは昇降デスクで快適に作業。オフィスや家庭のデスクやカウンターでの立ち仕事に最適
材質ポリエチレン
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
種別店舗
文字のぼり 足ツボマッサージ 心も体もリフレッシュ。日頃の疲れを癒します。
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 足裏マッサージ お風呂で温まった後は至福のひとときをお過ごし下さい
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
水はけがよい設計なのでいつでも快適。クセになる踏み心地!簡単足裏マッサージ。ボタニカルな雰囲気をイメージした、大人おしゃれなカラーが魅力的なサンダル。透け感のあるクリアな素材で足元から涼しげに♪
材質塩化ビニル樹脂
色オリーブ
高さ(mm)65
質量(g)350
縦(mm)255
横(mm)90
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ。6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的。各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能。マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる。選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース。部位:足先/足首/ふくらはぎ
用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器
材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂
質量(kg)1.3
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
ホース長さ(m)【エアホース】0.8
足サイズ22~28cmまで
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000
ふくらはぎ周り(cm)32~40まで
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【乗るだけで足裏のコリを簡単ケアできるケアグッズ】足は心臓から一番遠く、重力の影響もあリ血が心臓に戻りにくいので、血流が滞りやすい部位です。仕事や家事などで長時間同じ姿勢を続けると、血流はより悪化しコリや疲労など全身に影響を及ぼすこともあります。足つぼのっけで、カンタンに足裏全体を刺激し、毎日の足の疲れを癒しましょう。【乗り方いろいろ】はじめてや初心者の方は座ってのご使用をオススメします。慣れてきたら立って足踏みなどレベルに合わせて様々な使い方ができます。【取り外してお好みの位置に】取り外しが可能なため、左右の間隔を開けたり前後に置くなど、体格や骨格に合わせて細かく調節できます。重ねて収納も出来るのでコンパクトに保管できます。【ぐらつきを防ぐ滑り止め付】裏面の滑り止めクッションでぐらつきを防ぎ、快適に使用できます。
用途足裏マッサージに。足つぼマット/足つぼ/マッサージ/足裏マット/コンパクト/血行/血流/コリ/むくみ
材質PP、EPE
質量(g)約200
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×24.5×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
(耐油性アッパー)。耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。汚れがつきにくいシンプル意匠です。 。(履口フード)。履口からの異物侵入を防止できます。(フィット性抜群)。新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!。(ズボン止め)。長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!。(インソール)。靴底の凹凸により足裏をマッサージします。取り外しが可能です。(抗菌加工裏地)。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。吸汗素材で足ムレを改善しました。(耐油性アウトソール)。水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
用途食品関連
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)31.5、(フード部)7.5(26の場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)600
機能耐油性、抗菌加工、吸汗ムレ防止、耐滑性
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)315+75(フード部)(26.0の場合)
靴タイプ長靴
足裏をマッサージしながらスッキリ洗える爽快フットブラシ
使用場所浴室
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)250×280×40
耐熱温度(℃)70
中敷きの凸凹が心地よく足裏を刺激する、。マッサージ感覚で履いていただけるスリッパです。厚みがあるソールでクッション性も期待でき、甲の部分がメッシュ素材なので通気性もあります。ゆとりのあるサイズなのでゆったり履けます。
サイズL
靴タイプスリッパ
リラックスした持続姿勢で足ツボマッサージからネイルケアまで活躍。背と座面から連動して同時に動くスライド式無段階リクライニング機能。肌触りが柔らかく耐久性・撥水性ともに優れているPUレザーを採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/84×77~110×91.5~102、オットマン/51.5×44×40
材質フレーム/木製、座シート/PUレザー(2色対応)
質量(kg)本体/15、オットマン/5
耐荷重(kg)200
座面高(cm)43~48
最近、なにもないところでつまづく。歩くとすぐ足が疲れて痛くなる。新しい靴を履くたびにタコや靴ずれができる。そんな足の悩みを持つ方必見!。1日3分の足指マッサージがあなたの足の状態を劇的に変えます!。著者は、足の指まわし伝道師として全国で2万人の足の悩みを解消したYUKARI氏。
判型A5
ページ数112
著者名YUKARI(著)/平野 薫(監修)
初版年月2017/10/10
1冊
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
水はけがよい設計なのでいつでも快適。クセになる踏み心地!簡単足裏マッサージ。ボタニカルな雰囲気をイメージした、大人おしゃれなカラーが魅力的なサンダル。透け感のあるクリアな素材で足元から涼しげに♪
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)255×90×65
色グレー
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
足や体が冷えて辛い、寝付きにくい、身体がだるい、疲れやすいなどの症状にも身体への負担が少なく、リラックスしながら全身を温めることができる足湯がオススメです。加熱機能がついているので水道水を入れるだけでもOK。40/43/45℃の温度設定機能で好みの温度を選べます。20分・60分の保温機能付きだから、ずっとあったか。お湯をつぎ足す必要がありません。細かなバブルと足裏マッサージローラーで心地よい刺激でリフレッシュ。足つぼマッサージローラーは取り外しも可能なのでお好みでご使用ください。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2025
材質PP、ABS樹脂
質量(kg)約1.5
容量(L)4~7.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(cm)折りたたみサイズ:41×34×11、オープンサイズ:41×34×21
機能加熱、3段階温度調節(40℃・43℃・45℃)、保温(20分・60分)、バブル、マッサージローラー付、リモコン操作、空焚き防止、折りたたみ式
保証期間1年間
1台
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
高さのちがう突起でまずは足踏み。足裏を刺激した後は中央のマッサージボールでころり…。コロコロすることで、気持ちよく足裏をほぐしてくれます。
材質本体/ポリプロピレン マッサージボール/ABS 滑り止め/ニトリルゴム
質量(g)153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×11×5.5
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」。寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。デコボコでさらに気持ちいい凹凸仕様。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×6
ふくらはぎを後ろから前に揉み解すように編み方を変えた段階編設計と足首は30.4hpaの強圧、膝下部分は27.1hpaの弱圧と下から上に圧をかけた着圧設計!2つの機能が合わさった機能型サポーターです!ふくらはぎをマッサージするように締め付けるので、だるくなりやすい足を心地良くサポートします!足のむくみがつらい方や長時間のお仕事をされる方、お部屋でのリラックス時にオススメです。ふくらはぎだけを覆うサポータータイプ!用途に合わせてストッキングや靴下を履いて頂けるタイプ!室内ではもちろん、外出先でも着用できるので大変便利です!綿混素材だから、吸湿性がよく肌触りも心地良いサポーターです!
適合部位ふくらはぎ
足首周り(cm)20~35
ふくらはぎ周り(cm)25~45
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm)720×690~1100×800~1050
質量(kg)約32
材質(シート)ビニールレザー
リクライニング30~75°(無段階)
座面幅(cm)50
座面高(cm)40
頑張り足に”ごほうびリフレッシュ” 踏んで転がすだけで、指圧感覚のマッサージを味わえます。
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)123×80×80
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
頑張り足に”ごほうびリフレッシュ” 踏んで転がすだけで、指圧感覚のマッサージを味わえます。
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)123×80×80
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス
仕様振動レベル:3段階
付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA
質量(g)800
振幅(mm)8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ