「足マット 玄関」の検索結果
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
色グリーン
厚さ(mm)24
仕様泥抜き穴あり
関連資料(2.62MB)
こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22
種別玄関マット
材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P
材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
エスコ品番EA997RX-4
厚さ(mm)34
寸法(mm)450×747
質量(kg)約1.7
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。
用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。
色グレー
材質PVC
仕様裏面防水加工
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
プラ舟専用サイズの中でずれない、ピッタリサイズの足ふきマットです!
プラ舟の中で靴をゴシゴシさせるとマットが動いて転倒する」や「マットのフレームを踏んでしまってすぐに壊れる」を解決!!
10~20mmのサイズ調整が可能!!
用途プラ舟に足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用して下さい。また事務所の玄関マットとして使用することも可能です。
材質スチール/PE
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
プラ舟に足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用してください。事務所の玄関マットとして使用することも可能です。プラ舟専用サイズの中に入れてもずれない、ピッタリサイズの足ふきマットです。プラ舟の中で「靴をゴシゴシさせるとマットが動いて転倒する」「マットのフレームを踏んでしまって壊れる」を解決します。10~20mmのサイズ調整が可能です。
砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!。厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。
用途すべりやすい場所の対策に。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×6000×13
キャッチした土砂が床に落ちません。
アウトドア、インドア共用です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。
用途通行量の少ないビルや店舗に。
色グレー
玄関の段差をサポート木製玄関踏み台
幅60・90・120の3サイズ(他サイズは別ページです)
木のぬくもりがある木製玄関踏み台。
天板部分は足を乗せた時に滑りにくい溝加工が施されています。
床との設置面にはアジャスターが付いており、床やマットの状態に合わせてがたつきを抑えられる微調整が可能です。
天板下には靴が入れられる収納スペースがあります。
用途段差解消の玄関台・踏み台・補助台・ステップ・木製ふみ台・スリッパ収納・靴収納・くつ収納・玄関や勝手口、ベランダなどに
仕様完成商品.天然木.滑り止め溝加工.アジャスター付.木目.木製
材質天然木 (ラバーウッド)
色ライトブラウン
耐荷重(kg)約80
塗装ラッカー塗装
テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
100%リサイクル原料を用いた環境に優しいマット。
マットの重量の最大3倍の吸水(最大2L)を行い、最大95%のチリやほこり、泥を除去し、お掃除の回数を減らしてくれます。
マイクロファイバーを使用し、絨毯のようなフワフワした質感なのに屋内外両用。
裏面全てに滑り止め加工がされているにも拘らず、厚みはわずか約8.5mm!
マットの端に足が引っかかりにくいので、お子様やご年配の方にも安心です。
仕様洗濯機使用可能
材質表面:コットン90%、ポリエステル10%、裏面:SBR
厚さ(mm)約8.5
質量(kg)約1.3
寸法(cm)65×85
RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー地にひときわ目立つオレンジの花を咲かせました。
あなたのお帰りを元気いっぱいに迎えてくれる、そんな玄関マットです。
最長約12mmのパイル長と打ち込みもよく、足あたりがソフトで踏み心地もふかふか。
汚れてもご家庭で手洗い可能で、いつも清潔にお使いいただけます。
裏面は滑り止め付きだからズレにくく安心です。
材質表面:アクリル100%、裏面:滑り止め付
機能防滑
仕様洗濯:手洗い
厚さ(mm)15
滑り止め効果あり
対応ホットカーペット・床暖房
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1 m 幅: 300 mm 重量: 2.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1m幅 = 300mm屋内/屋外 = インドア表面形 = 穴色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 23mm滑り止め = あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。
脱塩化ビニール商品です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
用途玄関用泥落しマット(屋外用)
材質/仕上本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニールブラシ:ナイロン
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)25
こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
仕様裏地無し
厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32
色ブルー・グリーンの混色
種別玄関マット
材質(ブラシ部)再生PET100%
材質(フレーム)スチール
手作業で繊細に糸を植え付けて、丁寧に作り上げています。厚みが約15mmと、十分な厚みがあります。アクリル糸を使用しているため、発色が鮮やかです。
用途・玄関先でのインテリアマットとして。・デスク下での足休め用のマットとして。
材質表地/アクリル100%、裏地/綿布
厚さ(mm)1.5
区分新品
寸法(cm)75×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×1.5
家庭用洗濯機にて丸洗い可能でお手入れ簡単、。いつでも清潔に保てるインテリアマット。厚みが約15mmと、十分な厚みがあります。極細ポリエステルを使用しているため、足ざわりが良好です。
用途・玄関先でのインテリアマットとして。・デスク下での足休め用のマットとして。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/不織布
厚さ(mm)1.5
区分新品
質量(g)約600
寸法(cm)80×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×1.5
表面には柔らかいマイクロファイバー素材を採用してます。ふかふか・サラサラな肌触りでお風呂上りもサラッと快適です。裏面はすべり止め加工になっているので、お年寄りや子供がいても安心して使えます。マイクロファイバーの「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収。次に使う人にも不快感を残しにくいです!。使った後は洗濯機での丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます!。バスマット、ドアマット、階段マット、玄関マット、浴室足ふきマット、キッチンマットなど、様々な使い道に!
材質表面:ポリエステル100%、裏面すべり止め:スチレン系エラストマー
規格大判タイプ
寸法(cm)50×80
人気のモンステラ柄の玄関マットです。
短めのループと短めのもこっとしたカットパイルで毛足の長さに変化をつけました。
オールシーズンお使いいただける手触りです。
裏面は、滑りにくい加工付き。
用途人気のモンステラ柄
厚さ(mm)20
材質表面:ポリエステル100%裏面:綿布貼り、滑り止め付
機能ホットカーペット・床暖房対応
洗濯方法不可
滑り止め効果あり
低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
材質低密度ポリエチレン
色青
低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
材質低密度ポリエチレン
色青
寸法(縦×横)(mm)600×1200
TKG品番9-1452-0206
1個(10枚)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
表面には柔らかいマイクロファイバー素材を採用してます。ふかふか・サラサラな肌触りでお風呂上りもサラッと快適です。裏面はすべり止め加工になっているので、お年寄りや子供がいても安心して使えます。マイクロファイバーの「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収。次に使う人にも不快感を残しにくいです!。使った後は洗濯機での丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます!。バスマット、ドアマット、階段マット、玄関マット、浴室足ふきマット、キッチンマットなど、様々な使い道に!
材質表面:ポリエステル100%、裏面すべり止め:スチレン系エラストマー
寸法(cm)40×60
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
泥落としと砂ぼこり落としのふたつの機能で汚れをしっかり落とします。
材質マット/再生ゴム、表面/ナイロン
すぐにサラサラ、足をふんわり包み込むバスマットの36×55cmサイズです。銀イオンの抗菌防臭加工付きなので、いつも清潔に保てます。玄関やリビングなど、様々な場所で使えます。長年愛され続ける「乾度良好」シリーズです。安心して使える滑り止め加工付きです。吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」なので、水分をしっかり吸い込みすぐ乾きます。
仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能
材質アクリル100%(特殊吸水素材)
寸法(cm)約幅55×奥行36×高さ2
アズワン品番69-7229-95
滑り止め効果加工あり
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
すぐにサラサラ、足をふんわり包み込むバスマットの60×85cmサイズです。銀イオンの抗菌防臭加工付きなので、いつも清潔に保てます。玄関やリビングなど、様々な場所で使えます。長年愛され続ける「乾度良好」シリーズです。安心して使える滑り止め加工付きです。吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」なので、水分をしっかり吸い込みすぐ乾きます。
仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能
材質アクリル100%(特殊吸水素材)
寸法(cm)約幅85×奥行60×高さ2
アズワン品番69-7232-72
滑り止め効果加工あり
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
コットン100% 丸洗いできる手織りマット。コットン100%でできた滑らかな肌触りの手織りマット。凹凸に編み込まれた生地は、歩く度、足裏に心地よさを与えます。鮮やかだけど派手すぎないオリジナルのチェック柄は、空間のアクセントとして程よく主張。ハンドメイドならではの色の濃淡や不揃いな編み目が、全体の表情を和らげます。自宅の洗濯機で丸洗いできるのも嬉しいポイント。キッチンや脱衣所、玄関と汚れを気にせず日常的にお使いいただけます。【本製品の特性について】。こちらの製品はハンドメイドです。サイズや色の濃淡・材質の風合いに多少の個体差があります。製品の特性としてご理解ください。
用途キッチンや脱衣所、玄関など
材質コットン100%
まるでマシュマロのような感触と、パステルカラーが可愛い新感覚のもっちりマット。純国産の高級ウェットスーツ素材100%なので、水洗いOKですぐ乾く。玄関の飛び石として急な来客時に。パソコン作業や勉強時の肘や足の疲れ対策に。ちょっとした仮眠の肘の痛み対策に。裏面は滑りにくい加工で床面をキャッチ。大切な友人や家族への贈り物にもピッタリ。カラーは3色。サイズは大と小の2種類があります。
仕様●サイズ:大●材質:クロロプレンゴム●寸法:(横)18.0cm、(縦)16.0cm●厚み:約16mm
まるでマシュマロのような感触と、パステルカラーが可愛い新感覚のもっちりマット。純国産の高級ウェットスーツ素材100%なので、水洗いOKですぐ乾く。玄関の飛び石として急な来客時に。パソコン作業や勉強時の肘や足の疲れ対策に。ちょっとした仮眠の肘の痛み対策に。裏面は滑りにくい加工で床面をキャッチ。大切な友人や家族への贈り物にもピッタリ。カラーは3色。サイズは大と小の2種類があります。
仕様●サイズ:小●材質:クロロプレンゴム●寸法:(横)13.5cm、(縦)12.5cm●厚み:約9mm●入数:1箱((1袋×2個入)×10袋))