カテゴリ

  • 研磨材(51)
    • 軸付ブラシ(2)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(13)
    • 研磨材付シート(20)
  • 鈑金・塗装(33)
    • コンパウンド(5)
    • 自動車用サンダー(10)
    • 自動車用手研磨(4)
    • シーラー/下地処理(10)
    • 車塗装/養生用品(1)
  • 空圧工具(47)
    • 研磨/研削(空圧)(4)
  • 介護用品(98)
  • オフィス家具(47)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 医療(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 物流用品(22)
  • 厨房用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(19)
  • 制御機器(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 塗料(16)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 作業服(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 日用品(7)
  • 照明(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 安全保護具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「足付け」の検索結果

695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンマロンソフトパット FUJI STAR(三共理化学)ケンマロンソフトパットFUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
スコッチブライト スカッフソフト 3M(スリーエム)スコッチブライト スカッフソフト3M(スリーエム)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
スコッチブライトとスポンジの積層タイプで、塗装前の足付けぼかし作業専用。なじみも良く均一でソフトなペーパー目。 水研ぎ・空研ぎ可能。
用途品番7397(パーツ交換時の電着塗装に足付けする場合に適しています) 品番7398(通常のウレタン塗料を使用した塗装前の足付けに適しています) 品番7400(塗装時のボカシ際などに足付けする場合に適しています)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×85×150
(6mm)軸付65Φ #600 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(76件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
欠品中
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
足付け洗剤 ウォッシュコンパウンド足付け洗剤ウォッシュコンパウンド
2,198税込2,418
1本(600g)
当日出荷
危険物の類別非危険物
あしつけ棒プラス&足付けスティック SHINEX(シャイネックス)あしつけ棒プラス&足付けスティックSHINEX(シャイネックス)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。 大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200
Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)Y型ナイロンブラシΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応製品U-130D
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウLEDチューブライト ソーラー式モノタロウ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(2本)
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
デスクマット軟質(非転写)下敷き付き コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付きコクヨ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から10日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.7材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応
フェザークリーン 染めQ(旧テロソン)フェザークリーン染めQ(旧テロソン)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(1kg)
当日出荷
コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。 補修塗装時、ボカシ際の付着性をアップさせることができます。 フェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。 塗膜の酸化皮膜、油脂分、汚れをラビングで簡単に除去できます。 塗膜の水アカ、ピッチの除去が出来ます。
危険物の類別非危険物
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約420(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約12.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)750000@25℃、287000@50℃PoE対応非対応
シモンインソール001 シモンシモンインソール001シモン(29件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)メーカー商品コード2216930
セーフティシューズ LX69180 TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ LX69180TULTEX(タルテックス)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1足
当日出荷から3日以内出荷
約280gの超軽量モデル(26.0cm/片足)スリッポンタイプで足入れがしやすい。 靴紐の煩わしさがなく快適にフィット。 アッパーのクロスゴムが足の甲を適度に締め付けほどよいフィット感を保つ。 スポーティーでハイテックなデザイン。 独自のメッシュ素材で快適な通気性。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底ウィズEEE材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約250(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×63×28(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約10.8(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545000@25℃、189000@50℃PoE対応非対応
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210ミドリ安全(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
レターファイル PP表紙 コクヨレターファイル PP表紙コクヨ
569税込626
1個
当日出荷
コマストッパーが付いていますのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。とじ足の先端は丸い形状になっていますので、指を傷めません。
サイズA4-S種類レターファイル穴数2タイプタテ型収納枚数120枚その他ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用下さい。材質表紙、スライドコマ/R-PP、とじ具、押さえ板/R-PS背幅(mm)18とじ厚(mm)12古紙配合率(%)-穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)226×307
セイフティシューズ 軽量 モノタロウセイフティシューズ 軽量モノタロウ(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1足
当日出荷
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。 アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。 先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。 JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。 穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。 踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。 足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。 爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。 作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。
用途軽作業用材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)EVA・合成ゴム標準質量(g/片足)約290(26.0の場合)材質(先芯)樹脂
防寒長靴 85712 ジーベック防寒長靴 85712ジーベック(37件のレビュー)
6,898税込7,588
1足
当日出荷から3日以内出荷
超軽量。めちゃ軽防寒長靴。 EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。 「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。 厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。 つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。 本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。 厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。 EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。 靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)570材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス材質(先芯)プラスチックキャップ質量(g/足組)1140(L)靴タイプ長靴
転倒予防シューズ つま先なし 竹虎転倒予防シューズ つま先なし竹虎(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719ジーベック(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1足
当日出荷
ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。 履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。 足裏を危険から守るスチール製の踏み抜き防止板入り。
ブラック足幅EEE種類セーフティシューズ製法加硫製法材質(甲被)ラバー機能吸汗材質(インナー)吸汗ドライ生地材質(底部)ラバーカバー寸法(mm)60材質(先芯)色番90靴タイプ長靴
PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
筆を使ったこだわりの洗車汚れをかき出す!愛車をよりきれいにしたい方へ!【特徴】ハード:届かなかった汚れをかき出す100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)220×Φ23
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)50×117×52
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
デスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付きコクヨ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。 「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー材質上敷き:オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布厚さ(mm)上敷き:1.5タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応
転倒予防シューズ つま先つき 竹虎転倒予防シューズ つま先つき竹虎(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム
5,898税込6,488
1個
欠品中
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約420(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約12.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)750000@25℃、287000@50℃PoE対応非対応
セフティ長靴 85718 ジーベックセフティ長靴 85718ジーベック(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から3日以内出荷
ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。 履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。 厚さ4mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能吸汗足幅EEE質量(g)1760(L)(両足)種類セーフティシューズ製法加硫製法材質(甲被)ラバー材質(インナー)吸汗ドライ生地材質(底部)ラバーカバー寸法(mm)60材質(先芯)靴タイプ長靴
2段踏み台 アイリスオーヤマ2段踏み台アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
デスクマット軟質(エコノミータイプ) コクヨデスクマット軟質(エコノミータイプ)コクヨ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。 PVC製。 グリーン色の下敷きが付属しています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーンタイプ下敷き付
長靴 カバー付 モノタロウ長靴 カバー付モノタロウ(131件のレビュー)
2,098税込2,308
1足
当日出荷
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。 脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など長さ(cm)約37(26cm)形状ハイカットタイプカバー付材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー材質(カバー)PVC標準質量(g/片足)約810(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴種類作業靴足幅3E
NWストレッチャー(ディスポタイプ) アズワンNWストレッチャー(ディスポタイプ)アズワン(9件のレビュー)
2,475税込2,723
1台
当日出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業丸型張付ゴム足 TBシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクマット軟質(非転写) コクヨデスクマット軟質(非転写)コクヨ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から5日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
上敷き:透明材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応
ルミナスライト 後付け延長用継ぎ足しポール2本セット Luminous(ルミナス)ルミナスライト 後付け延長用継ぎ足しポール2本セットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
1,073税込1,180
1箱ほか
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちのラックの高さ延長用に。 ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4ミドリ安全(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1足
当日出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)36(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1060(26cm)機能踏抜き防止、先芯軽量JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
ハジキシラズ アイビーハジキシラズアイビー
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
当日出荷
ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
デスクマット軟質(つや消しタイプ) コクヨデスクマット軟質(つや消しタイプ)コクヨ(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
PVC製。 両面ナシ地エンボス。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
上敷き:半透明(両面ナシ地エンボス)材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応
フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業フットスイッチ 丸型タイプ国際電業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ接点構成1c質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250連数1連動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約250(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×63.0×28.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約10.8(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545000@25℃、189000@50℃PoE対応非対応
...