ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。
ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。
使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型)
コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼びM6.3
材質鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理ラスパート
全幅(mm)19
太さ(mm)6.3
ねじ山種類ウィット
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじp1.8粗目ネジ
付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用
許容荷重(kN)4.41
仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)最大30
適合つかみ幅(mm)125~310
ナット平径(mm)21
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。
鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式
仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
材質鉄
表面処理3価ホワイト
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。
PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。
特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。
【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。
特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット固定式
材質スチール
仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。
壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。
押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。
押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。
W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用
引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径M10
適合ドリル径(mm)17
引張強度N(kgf)980(100)
最小中空幅(mm)57
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用
ねじ径W1/2
外径(mm)(アンカー)14.0
長さ(mm)(埋込み)55以上
ねじ長さ(mm)20
穿孔径(mm)12
材質スチール製/三価クロメート処理
タイプJO/ねじ固定式
二面幅(mm)19
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ製足場PST型用の壁当てです。
壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
質量(kg)1.0
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65
トラスコ品番776-8419
先端サイズ3
寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥489
税込¥538
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番776-8303
全長(mm)65
質量(g)20
先端サイズ2
寸法(inch)1/8
両頭機能両頭
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65
トラスコ品番853-5768
先端サイズ2
寸法(inch)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(5本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番776-8273
全長(mm)65
先端サイズ1
寸法(inch)3/32
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番776-8338
全長(mm)200
質量(g)60
先端サイズ3
寸法(inch)9/94
両頭機能両頭
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)110
トラスコ品番776-8435
先端サイズ3
寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥559
税込¥615
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65
トラスコ品番776-8362
先端サイズ1
寸法(inch)3/32
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥469
税込¥516
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)110
トラスコ品番853-5769
先端サイズ2
寸法(inch)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(5本組)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番776-8281
全長(mm)110
質量(g)32
先端サイズ2
寸法(inch)1/8
両頭機能両頭
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)110
トラスコ品番776-8401
先端サイズ2
寸法(inch)-
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)150
トラスコ品番776-8443
先端サイズ3
寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)150
トラスコ品番776-8397
先端サイズ2
寸法(inch)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)110
トラスコ品番776-8389
先端サイズ2
寸法(inch)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥569
税込¥626
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)110
トラスコ品番853-5772
先端サイズ3
寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(5本組)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65
トラスコ品番853-5770
先端サイズ3
寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(5本組)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65
トラスコ品番776-8371
先端サイズ2
寸法(inch)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
関連キーワード