25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg)200 幅(mm)500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に 仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 トラスコ品番818-4749 適合機種CSD100F、CSD125F 材質アルミ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40 材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。 セット内容アンカー本体、ブッシュ 材質亜鉛合金
1箱(20セット)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式 仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト 付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
1箱(240本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業 トラスコ品番256-7822 材質スチール 長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ) 幅(mm)434 質量(kg)4 高さ(mm)215 奥行(mm)86.6 最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ) 径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ) 最大荷重(t)0.5 破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約160 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

三彩化工ネオリバー #246
エコ商品
建築現場で使用する囲い板、足場、止め具等の建築仮設資材に付着した塗膜を除去するはく離剤です。ネオリバー#246は、タンク (はく離槽)での浸漬はく離、または、洗浄機を用いたはく離を目的とする使用に適しています。 低臭気・低刺激性ですが、保護具の着用と、換気にはご注意が必要です。
無色透明 使用方法【浸潰して使用する場合】(1)建浴する槽は、鉄、ステンレスまたはポリエチレン製が適しています。(2)槽の大きさは、被処理物の大きさ・量により決定してください。(3)一定時間浸漬しますと、塗膜が軟化あるいは浮き上がってきますので、引き上げ、ブラッシングなどにより塗膜を除去して下さい。(4)塗膜はく離が不完全な場合は、水分を十分ふき取った後、再浸漬してください。(5)作業時以外は、槽にふたをして,蒸発を防いでください。(6)定期的に塗膜カスを除去してください。 槽内の残渣が増えますとはく離力が低下し浴寿命が短くなります。(7)被処理物に付着して、はく離剤が持ち出されます。液面高保持のため時々補給してください。【洗浄機を使用する場合】(1)必要量を洗浄機内部タンクに投入します。(2)足場材、洗浄機.にかける前に刷毛にて、ネオリバー#246 を付着している塗料に塗りつけ、膨潤させてから洗浄機にかけて下さい。(3)付着した塗料のうち、リシン等の骨材の多い塗料が、多く付着している場合は、・ネオリバー#246 を塗布後、ケレン等ではつった後、洗浄機にかけて下さい。 pH8.20 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式 仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト 付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
1箱(240本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)