【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
適合勇馬 ESK-11
種別(手すり)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質アルミ
段数5
収納寸法・幅(mm)890
収納寸法・奥行(mm)1760
収納寸法・高さ(mm)240
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
¥237,400
税込¥261,140
当日出荷
折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に
仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
トラスコ品番818-4750
適合機種CSD-150F、CSD-175F
材質アルミ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。
取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。
※手すりパイプ径Φ32
※適合機種をご確認いただきご購入ください。
・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用
・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用
・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
用途現場の安全対策・転落防止に。
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2751
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200
仕様組立式
材質アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)700
アンカー穴(mm)Φ12
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
材質溶融亜鉛めっき仕上
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。
荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として
材質アルミ
取扱説明書(0.8MB)
手すり高さ(mm)1100
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334
最大使用荷重(kg)150
規格仮設工業会認定合格品
材質アルミ合金製
タイプ折りたたみ式
段差対応高さ(cm)約33
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
高さ(mm)1390~1750
天板寸法(mm)500x1545
収納寸法・幅(mm)890
収納寸法・奥行(mm)1720
収納寸法・高さ(mm)280
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥171,000
税込¥188,100
当日出荷
アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利。上枠付きで安心安全に使用可能。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです
用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量
奥行(mm)ステップ:約70
耐荷重(kg)100
関連キーワード