63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルインコ足場板 2.5m
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
1セット(3枚)
32,980 税込36,278
翌日出荷

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40 材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
1枚
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22 高さ(mm)40 許容荷重(kN)1.47
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備 材質アルミ 厚さ(mm)31
1台ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 動画あり
天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。 特許申請中の2つの新機能! 独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。 脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。 スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。 天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
最大使用荷重(kg)120 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
1個ほか
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B 材質アルミ合金 質量(kg)10.6 全長(m)1.56~2.7
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ
材質アルミ 厚さ(mm)51
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B 材質アルミ合金 質量(kg)15.3 全長(m)2.4~4.02
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。 仕様ロック機構、取手付 材質アルミ合金
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し 規格グリーン ラフ
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スノコ式伸縮足場板 スライドステージ 長谷川工業 動画あり
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ
寸法(幅W×厚さ)27.5×7.3(cm) 有効寸法(幅)23.3cm×(厚)5.7cm
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ
仕様水抜き穴つき両面使用タイプ 材質アルミ 厚さ(mm)60
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20cm間隔で長さの調節が可能な伸縮式の足場板で、必要な長さで作業が出来、収納式のビニール取っ手をつけ運搬も楽にしました。
仕様足場板伸縮構造 材質アルミ合金製 厚さ(mm)親足場板:71子足場板:57 最大使用荷重(N)1200
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製開閉式足場板 STKR型
床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水はけの良いスノコ仕様。
用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に 仕様スノコ仕様 材質アルミ 厚さ(mm)60 幅(m)0.3
1枚
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STCD型
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイション両足使用型アルミ足場板 STMD型
厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)63
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSG型
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
1台
88,980 税込97,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STBD型
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 幅(mm)300 厚さ(mm)60 支持点数2 最大使用質量(kg)200
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
1枚
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション両足使用型アルミ足場板 STLD型
厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型
厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)60
1台
86,980 税込95,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STXD型
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 仕様安全率3以上 材質アルミ合金 厚さ(mm)63
1台
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STHD型
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。 材質アルミ合金 幅(mm)400 厚さ(mm)60 支持点数2 最大使用荷重(kg)200
1台
71,980 税込79,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
1台ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピカコーポレイション渡り足場
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200 仕様組立式 材質アルミ合金製 設置寸法・幅(mm)700 アンカー穴(mm)Φ12 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)600
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様仮設工業会認定品 材質スチール チェーン径(Φmm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA905MC-1 材質アルミ合金 質量(kg)2.5
1個
6,940 税込7,634
当日出荷

ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場 スナップアップ SNP型
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。 天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503 最大使用荷重(kg)140 仕様組立式 材質アルミ合金 キャスターストッパー付 材質(キャスター)ゴム パイプ径(Φmm)50 キャスター径(Φmm)130 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50 天板寸法・幅(mm)2300 天板寸法・奥行(mm)503
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷