面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。
鉄鋼業や造船業など
丈(cm)約22
特性通気性
材質帆布
色キナリ
タイプマジック式
こんなお得な商品も!

脚絆 メッシュ 面ファスナー式
モノタロウ
¥699
税込¥769
足首の保護具になります。
マジック式で簡単に装着でき、メッシュなので足が蒸れません。
色黒
サイズフリー
丈(cm)18
足首周り(cm)24
ふくらはぎ周り(cm)34
1足(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに
特性通気性
厚さ(mm)0.7
色ブラック
タイプマジック式
丈(cm)16
用途足首の保護用具。
材質綿
色黒
タイプマジック式
長さ(cm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
用途足首の保護用具。
材質綿
色黒
タイプマジック式
RoHS指令(10物質対応)対応
足首の異物混入を防ぎます。
巻き込み防止できます。
マジック式で脱着が容易です。
材質布
色黒
サイズフリー
丈(cm)約23
足首周り(cm)約42
ふくらはぎ周り(cm)約32
1足
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

脚絆 帆布製 面ファスナー式
モノタロウ
¥639
税込¥703
丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。
マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止
鉄鋼業、造船業等
材質帆布
厚さ(mm)1.1
タイプマジック式
丈(cm)23
面ファスナーで着脱できる脚絆です。
メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。
材質ナイロンメッシュ
厚さ(mm)0.7
色黒
タイプマジック式
丈(cm)約18
特性通気性
月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。
破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄
仕様コンジットチューブ用クリーナー
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止
材質不織布(1層)
適合24~28cm
区分使い捨て
タイプショート
生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。
面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。
用途土木・建築・農業・林業など
材質綿100%
色黒
サイズフリー
質量(g)約29
長さ(cm)14
混率(%)綿100
特性通気性
扇内寸(cm)23
扇外寸(cm)30.5
1双
¥749
税込¥824
当日出荷
自転車やバイクのロックに!
バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり
複製の困難な特殊円筒キー(チューブラーキー)による施錠、プッシュ式で簡単にロック
コンパクトに二つ折りにして保管できる
クールなデザイン
※鍵2本付
ロックプッシュ式・キー式
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄。アウトレットガイドの洗浄。送給装置のローラー洗浄。機械部品、機械工具の洗浄。印刷機等の洗浄
容量(mL)420
外観無色透明液体
比重0.76
引火点(℃)-20
使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。3.ホルダーからチップを外して下さい。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質#6号帆布
タイプゴム掛式
総丈(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
牛床革を使用し足首と靴を火炎から強力に守ります。3本のベルトで調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)15×24
標準質量(g)340
耐熱温度(℃)約80
特性防炎
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
仕様フック付
耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります
両側1セットです。
用途建設・土木・溶接
材質牛床革
仕様全長240mm
トラスコ品番851-3495
丈(cm)24
足首周り(cm)27~30
ふくらはぎ周り(cm)31~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード