材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理三価クロメートメッキ
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定
全長(mm)95
幅(mm)50
穴径(Φmm)14
質量(g)98
材質/仕上ステンレス
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール
仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB
質量(g)98
ねじの呼びM10
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.5
適合M10用
下穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質鋼
表面処理クロメート
仕上光沢クロメート処理
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。
許容荷重(kg)500
推奨ねじ(アンカーサイズ)M12
台座径(Φmm)75
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質鉄t3.2
質量(kg)0.5
表面処理ニッケルめっき
外形寸法D(mm)92
外形寸法W(mm)50
外形寸法H(mm)28.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)35
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
タキゲンコード21295
1個
¥301
税込¥331
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)18
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
タキゲンコード31483
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
燃えにくく丈夫な床皮製
材質床皮
質量(g)255
幅(cm)(上部)17、(底)30
高さ(cm)23
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
許容荷重(kg)600
材質ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルトM12
台座径(Φmm)75
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
非常に軟らかいアルミ線を使用!巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。4本の針金を中心で束ねた針金芯4本組を芯材に使いますので、人や動物のポーズが作りやすくなっています。
セット内容アルミ線ブロンズ色 Φ1.5×10m×8 、針金芯4本組×1、土台板 MDF170×160×9mm×1、足止め金具・木ねじ×各4
1個
¥1,446
税込¥1,591
3日以内出荷
厚みのある硬い紙を使用しているので、しっかりとしたジオラマを再現することが可能。
セット内容机と椅子ジオアラマベース(硬質紙製)、エアースタイリスト芯(大)、土台板(木製)(170×160×9mm)、ATねんど(L)、ねんどベラ・ねんど保存袋各1、足止金具×2、名前札
寸法(mm)(完成サイズ)つくえ :120×90×95、椅子:65×70×108
1セット
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
関連キーワード