23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。 底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。 持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。 市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。
材質ポリプロピレン パステルピンク 目盛17L 寸法(cm)37×42.7×24.3 水位表示8 満水容量(L)18.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

底の突起がツボを刺激します。
材質PP(ポリプロピレン) アイボリー 容量(L)18.7 目盛17L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く) アズワン品番0-9192-12
1個
1,238 税込1,362
翌々日出荷

水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。 質量(kg)2.9 ホワイト 消費電力(W)360 電源AC100V(50/60Hz) 温度(℃)20~48(温度調整可能) コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243 保証期間お買い上げ日より1年 最大容量(L)5.7
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。 体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L)満水容量/12 目盛容量/6.8 アイボリー 材質ポリプロピレン 質量(g)720 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21 耐荷重(g)フタ/600 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×19
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)寝たまま足浴器
ロングタイプの足浴器ですので、ベッド上でも膝下の足浴が可能です。
セット内容足浴器・ステップポンプ・排水ホース 材質PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ(mm)500×600×500 アズワン品番0-7916-11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温) 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノマタ化学リラックス足湯
足湯用のバケツで足もとの冷え対策などに効果的です。ハンドルにはタオルが掛けられ、本体内側には推移目安のWater Levelが付いています。
材質ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)805 質量(g)618 縦(mm)420 横(mm)387
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状角形 特性折りたたみ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷


座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでコンパクトに収納できる
用途やわらか素材のソフトタブ。使用後はたたんでコンパクトに収納できます。吊り下げ穴付きなので、引っ掛け収納も可能。つけ置き洗いに。清掃用品として。足湯に。アウトドアやキャンプに。防災用品として。幅広い用途で使えます。 材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底/ポリプロピレン 容量(L)約12 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時/約40.5×42.6×4.5 組み立て時/約40.5×42.6×16.5
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底の突起がツボを刺激します。
パステルピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×323×211(取手部除く) 容量(L)12 材質PP(ポリプロピレン) 目盛11L アズワン品番8-2446-11
1個
859 税込945
当日出荷

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

自宅で手軽に味わえるコンパクトサイズの足湯じんわ~り身体まで温まる、足湯。見かけるとついつい足を入れたくなりますよね。そんな足湯が、自宅でも手軽に味わえるんです!
用途屋内用 その他【サーモスタット】85度 セット内容本体、リモコンホルダー、日本語説明書 質量(kg)1.65 備考電源ON時必ずタイマー作動 / タイマーはOFFに出来ません 容量(L)3 ~ 7 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折畳時】360×90×350【使用時】360×180×350 機能空だき防止 温度ヒューズ117 度 温度調整範囲(℃)35 ~ 47℃(±1 度毎) 適合サイズ(cm)~27(※商品ページ内のモデルの足は25となります。) アズワン品番60-2370-05 タイマー30分/40分/50分/60分 電源ケーブル1.8m
1個
7,578 税込8,336
10日以内出荷

風呂桶。 スタンダードな洗面器。 抗菌効果のある銀イオン配合。 衛生的に使えます。
材質本体/ポリプロピレン ホワイト 質量(g)(約)231 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32.9×32.9×9.4
1個
289 税込318
当日出荷

銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯おけです。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)