カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質ダイカスト
仕様木ネジ付
径(Φmm)38
寸法A(mm)200
寸法C(mm)50
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質真鍮
寸法A(mm)180
仕上頭部:真鍮クローム
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!
ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法E(Φmm)32.5
種別通
形状直通
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上PP圧着
径(Φmm)(芯材)19
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)19
取付時に調整可能な長穴で丈夫な補強付。カーテンBOXのブラケット・棚受・間仕切りの補強・配管パイプ受け等に最適です。
材質鉄ユニクロ
仕上ユニクロメッキ
棚受け金具L型棚受け
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
用途パイプの固定に
材質(本体)SUS304
仕上クロームメッキ
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
関連キーワード