足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)80
高さ(mm)50
奥行(mm)122
呼び径8A
有効断面積(mm2)8
管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.8
ねじの種類RC
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
取扱説明書(3.1MB)
切替位置数2位置エキゾースト
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数5
切替位置数2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式
ポート数2
質量(g)900
適合流体エア
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80
質量(g)625
高さ(mm)58
トラスコ品番227-4540
奥行(mm)175
ポート数2
有効断面積(mm2)8
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート
作動方式直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
材質アルミ
質量(g)約100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。
材質アルミダイカスト
幅(mm)80
接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
高さ(mm)48.5
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0~0.7
使用流体空気
寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。
質量(kg)1.15
備考保護カバー、保持機構付
ポート数4
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
踏込力(N)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4
トラスコ品番258-8285
質量(kg)0.1
最大流量0.2m3/min(ANR)
使用圧力0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金
接続口径1/4”
シリーズ標準型
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
切換位置区分2位置5ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6
質量(kg)1
形式250F
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式スプリングリターン
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-5085
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続接続ネジG1/4
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
使用温度範囲(℃)-10~60
質量(g)400
トラスコ品番805-0743
材質真鍮、ゴム他
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。
空気回路の組込に最適。
質量(g)530
取付穴(mm)6.5×4個
空気出入口G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途エアー用
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8
切換方式4方向
仕様保護カバー付、ロック機構なし
エスコ品番EA153EC-25
寸法(mm)114×179×137(H)
質量(g)1000
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~0.7
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
踏込力(N)(MAX)29
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
仕様前ヒンジ形
トラスコ品番396-6046
材質アルミダイカスト
接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手
質量(g)360
バルブ型式内蔵MS-01-PP
形式小型機器形
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)2.5
動作特性モメンタリー
動作力35N(3.6kgf)
圧力(kPa)0~800
流量(NL/min)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-6046
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続Φ6用チューブ継手付
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。
リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。
対辺(mm)17.5
適合品番TB43-13・19関係、TU140型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。
お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。
対辺(mm)32.5
適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番731-6925
セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
質量(kg)4.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5287
セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.15
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5076
セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.15
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5286
セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.15
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5335
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.75
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5336
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.75
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5334
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.75
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5318
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.55
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5298
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.35
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5317
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.55
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5316
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.55
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番810-5300
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.35
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ