34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。 軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。 耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。 ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。 さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。 サイン付きで使いやすい。 お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー 質量(kg)3.5 奥行(mm)290 間口(mm)300 繰り返し・詰め替え対応
1台ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
7,900 税込8,690
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東製作所足踏式消毒液スタンド
エコ商品、RoHS
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに SUS430製 サビ、汚れに強い 足踏式なので衛生的 小型、軽量で移動が楽 日本製
用途人が集まるところに 学校、駅、空港、エレベーターホール等 飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館 カラオケ、映画館、ボウリング場等 材質SUS430(一部メッキ部品を使用) 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1箱
13,980 税込15,378
翌々日出荷

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド 質量(kg)5.9 奥行(mm)385 全幅(mm)300 全高(mm)990 適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm 繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド(足踏式)
足踏み式なので、ポンプ部に触れることなく衛生的に使用できる消毒液スタンド。
材質スチール タイプ足踏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1050 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付ボトル:120×110×193.9~303.9 繰り返し・詰め替え対応
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷


TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露) 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

SUS430製(一部メッキ部品あり)でサビに強く、清潔で衛生的です。 足踏み式で、手を触れることなく消毒液をプッシュ可能です。 スーパー、デパート、ホテル、空港、オフィス、工場、映画館、塾、カラオケボックス等の人が集まるところにご利用いただけます 消毒液のボトルサイズに合わせて高さ調節可能です。 安心の日本製・自社工場生産の為、安定供給可能です。
用途手指の消毒液をスタンドに設置し、足でペダルを踏むと消毒液が噴霧されます トラスコ品番242-7424 セット内容ボトル用何防止用タイラップ2本付き 材質SUS430、アジャスター部 ナイロン、一部メッキ部品あり 幅(mm)300 質量(kg)3.1 高さ(mm)1000 奥行(mm)280 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950 繰り返し・詰め替え対応
1台
69,980 税込76,978
欠品中

寸法H(mm)1109 寸法D(mm)300 寸法W(mm)250 関連資料仕様詳細(1.15MB) 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【床面】240×340×971 質量(kg)2.7 ホワイト アズワン品番64-6480-52
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg)2.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器を触れることなく使用できる足踏式のホルダー。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能です。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 70万回の耐久試験をクリアーしています。
ダークブロンズ 繰り返し・詰め替え対応
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ゼネラルホールディングス足踏式消毒液スタンド アルシュッシュ
衛生的な足踏み式消毒液スタンド。24-9104-00、24-9104-01は子供用サイズとなります。 24-9100-00、24-9104-00は1000mlの空ボトル付きです。 市販のボトルもほぼ設置可能です。 組み立て、電源不要。液だれ防止トレー付。
繰り返し・詰め替え対応
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。
材質ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用 寸法(mm)300×240(ペダルを含む場合/280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)50(実用) アズワン品番65-2243-30 繰り返し・詰め替え対応
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。 設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。 さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。 自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40 質量(kg)約4.25 ブラック セット内容本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド スタイリッシュな鏡面ステンレス製 さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応 受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適 足踏みペダルで衛生的!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×97 繰り返し・詰め替え対応
1台
37,980 税込41,778
欠品中

トヨダプロダクツ消毒液スタンド 足踏み式
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。手を使わずに足で踏むだけで使用できるため衛生的に手指を消毒できます。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×97×215~275(7段階) 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス 付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」) 寸法(mm)300×348×1030 アズワン品番7-849-01
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

手を触れず、衛生的にアルコール消毒ができます。ワンタッチ高さ調整機能付きで、ボトル高さに合わせてペダル高さを調整できます。
寸法(mm)300×300×850 質量(kg)3.5 付属品ポンプ式スプレーボトル(1000mL)×1、結束バンド×2、盗難防止チェーン×1、アテンションシール×1 材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ) アズワン品番7-9522-01
1個
21,980 税込24,178
22日以内出荷

YE-10-ID 足踏み式アルコールスタンドI-F CONDOR(山崎産業) 動画あり
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。ペダル式で衛生的に消毒が可能。キャスター付きで移動が簡単に行えます。市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに 材質(本体)スチールメラミン焼付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×443×1308 適合寸法(mm)ポンプ式ディスペンサー:高さ約139~294、幅120以内、奥行120以内 繰り返し・詰め替え対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290 高さ(mm)522 材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウンオーク/ブラック 耐荷重(kg)(全体)10 キャスターなし 総耐荷重(kg)全体:10
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルコール消毒液ポンプスタンド 材質スチール 質量(kg)3 ホワイト 幅(cm)35 耐荷重(kg)2 高さ(cm)107 奥行き(cm)35
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

トラスコ品番679-3307 幅(mm)290 高さ(mm)1000 奥行(mm)308
1台
59,980 税込65,978
35日以内出荷

高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
仕様●サイズ:約W25×D28×H104cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル) アズワン品番65-8308-19 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。
用途非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。 高さ(mm)1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170 適合寸法(mm)セット可能消毒液:190×268 繰り返し・詰め替え対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

足踏式の消毒スタンドです。 店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置できます。 足踏み式なのでボトルに手を触れずに簡単に手の消毒ができます。 お手持ちの消毒液のボトルの高さに合わせて伸縮する仕様なので 業務用のボトルから市販の家庭用もセット可能です。
材質ステンレス 高さ(mm)930~970 底面サイズ(mm)285×300 本体高さ(mm)930~970 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)消毒ボトル設置ラック:125×90×60
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷